カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(94)
- 機構部品(43)
- 作業工具(36)
- 建築金物(28)
- 切削工具(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- メカニカル部品(23)
- 物流用品(18)
- 保管用品(15)
- 梱包用品(15)
- 電気材料(13)
- 測定用品(13)
- テープ(12)
- 溶接用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 研磨材(11)
- 電動工具(9)
- 安全用品(8)
- 事務用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 防災用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 清掃用品(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空圧工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(149)
- 大阪魂(4,972)
- エスコ(3,127)
- BIGM(丸山製作所)(2,048)
- KITO(キトー)(1,500)
- ダイヤトレンド(921)
- omron(オムロン)(525)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(479)
- アーテック[学校教材・教育玩具](428)
- コガネイ(385)
- ニッセイ(359)
- CKD(357)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(307)
- Panasonic(パナソニック)(299)
- 三菱電機(288)
- RS PRO(259)
- ブロードウォッチ(253)
- 岩田製作所(238)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(227)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
グリーン購入法適合(4)
「20M」の検索結果

脱鉛タイプビニールテープ20m
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)ほか当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
ブレードホース20m
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。トラスコ品番104-4567材質ポリウレタン質量(kg)0.066/m色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
下降用糸 太20m巻
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷回転のしにくいソフトな組紐使用。用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。トラスコ品番253-3677材質/仕上ナイロン色白質量(g)約23長さ(m)20線径(Φmm)1.20
下振用糸 細20m巻
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷回転のしにくいソフトな組紐使用。用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。トラスコ品番253-3669材質/仕上ナイロン色白質量(g)約14長さ(m)20線径(Φmm)0.85
スパークガードホース カプラ付 ホース20m
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(5巻)欠品中黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。トラスコ品番628-3282材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2色黒・黄・赤・白・青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)粘着力1.47N/10mm引張強度(N/10mm)33.2
フランジナット ネジ M20
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3610材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)25質量(g)118ねじ寸法M20×P2.5二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥559税込¥6151袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
綿ロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥499税込¥5491袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
品質管理用スムス手袋マチ無(エコノミータイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381ダース(12双)当日出荷綿100%で吸汗性に優れた商品です。用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。材質綿100%厚さ(mm)0.4色ホワイト入数(双)12機能吸汗性指マチマチなし
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m
TRUSCO(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷から9日以内出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
ハンドラッパー 青普通仕上げ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途カエリ・バリ取り用に最適。仕様普通仕上用トラスコ品番220-8342長さ(mm)150幅(mm)12粒度#320厚さ(mm)5全長(mm)150色青質量(g)28
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
マグネット棒
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
トランク型工具箱 333X137X96.5
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。材質スチール質量(kg)1材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・高さ(mm)96.5外寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)66
カップリングナット
TRUSCO¥879税込¥9671個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
サニタリ・マグネット棒
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から翌々日出荷10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。仕様タップ穴付取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #120シリーズ 色:緑
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)6形状円筒型粒度120軸長(mm)35材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
ダイヤモンドインターナルバー(円筒先丸)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。用途R面研磨・面取り・バリ取り適合材ガラス
フラットワッシャー
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
ダイヤモンドバー(1.6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から翌々日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)粒度140全長(mm)20.0シャンク径(Φmm)1.6適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
配管識別テープ グレー(N6.5)1M
TRUSCO¥989税込¥1,0881巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
アルミナボール
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋当日出荷摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
サニタリーマグネット棒(強力型)
TRUSCO¥67,980税込¥74,7781本当日出荷から翌々日出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。材質/仕上S45C
ミドルローラー外装用
TRUSCO¥979税込¥1,0771本当日出荷塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用です。トラスコ品番402-7272サイズミドル質量(g)55種類ローラー毛丈(mm)20材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7ローラーサイズ(mm)175適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7適合ハンドルTRF-7M
滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷から9日以内出荷接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷から翌々日出荷接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。用途計測機器・操作盤・事務機器などに。材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
...