カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(205)
  • 保管用品(57)
  • 機構部品(32)
  • 清掃用品(22)
  • 物流用品(20)
  • メカニカル部品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 作業工具(8)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(110)
  • KITO(キトー)(1,766)
  • BIGM(丸山製作所)(1,244)
  • 大阪魂(634)
  • Panasonic(パナソニック)(525)
  • オカムラ(岡村製作所)(496)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(459)
  • 廣杉計器(358)
  • サンエス(328)
  • メディアカバーマーケット(264)
  • ニッセイ(242)
  • コガネイ(239)
  • エスコ(218)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(193)
  • CKD(165)
  • 岩田製作所(162)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(158)
  • MAGIQ(東京堂)(151)
  • MIYOSHI(小西製作所)(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20l」の検索結果

431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • α折りたたみコンテナ フタ付 20L TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ付 20L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり最大積載荷重(kg)15高さ外寸(mm)284適合カード差し(別売)両短辺21型RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)262外寸法・間口(mm)366有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
  • 薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無スライドロックフタ付材質ポリプロピレン質量(kg)1.27タイプシボ加工(4か所あり)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258
  • α折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ) TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ)

    TRUSCO
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付で、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。
    仕様シボ加工:2ヵ所・ジョイント2個付付属品ジョイント×2個材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン100%質量(kg)0.206質量(g)206外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)25外寸法・奥行(mm)262
  • α折りたたみコンテナ フタ付 20L TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ付 20L

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工(4ヵ所)あり外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタ付)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:284容量(L)19.7最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)254
  • ハンドリブリケーター 20L TRUSCO

    ハンドリブリケーター 20L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
    トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
  • エアールブリケーター 20L TRUSCO

    エアールブリケーター 20L

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
    付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • オリコン用内袋(ジッパー付き) TRUSCO

    オリコン用内袋(ジッパー付き)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(5枚)
    当日出荷
    コンテナ、オリコンなどの内袋として使用できます。収納物の汚れ防止にもなり、密閉ジッパーにて開閉可能です。マチ付なので袋のセットも簡単です。
    用途コンテナ内の密閉収納に厚さ(mm)0.065材質/仕上PET、LLD透明
  • 品質管理用スムス手袋マチ無(エコノミータイプ) TRUSCO

    品質管理用スムス手袋マチ無(エコノミータイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1ダース(12双)
    当日出荷
    綿100%で吸汗性に優れた商品です。
    用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。材質綿100%厚さ(mm)0.4ホワイト入数(双)12機能吸汗性指マチマチなし
  • オリコン用クッションブーメランクッション TRUSCO

    オリコン用クッションブーメランクッション

    TRUSCO
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
    材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15
  • リターンクッション TRUSCO

    リターンクッション

    TRUSCO
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    コンテナ内の商品を保護するクッションです。ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
    材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30
  • ブローガンロング L型 TRUSCO

    ブローガンロング L型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
    用途エアブローノズル長(mm)320ノズル口径(Φmm)4.0トラスコ品番231-4762全長(mm)467材質(本体)ポリアセタール質量(g)141使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、L型エアー取付口Rc1/4
  • 薬用パワーハンドソープ TRUSCO

    薬用パワーハンドソープ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個(20L)
    当日出荷
    天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
    用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。ベージュ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
  • トランク型工具箱 333X137X96.5 TRUSCO

    トランク型工具箱 333X137X96.5

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
    材質スチール質量(kg)1材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・高さ(mm)96.5外寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)66
  • カーシャンプー TRUSCO

    カーシャンプー

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1箱(20L)
    当日出荷
    全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
    用途自動車ボディーの洗浄用付属品専用コック材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤質量(kg)21内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍希釈液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCO

    αマルチクリーナー(強力洗浄剤)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(20L)
    当日出荷
    各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
    用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
  • まとめ買いエコクッション TRUSCO

    まとめ買いエコクッション

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
    用途定期的に発送される「通い箱」の梱包材に最適です。材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
  • エンドミルキャップ TRUSCO

    エンドミルキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1パック(5個)
    当日出荷
    透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。
    用途エンドミルの刃先保護に。材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
  • クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCO

    クランプ(ラチェットレバー式タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん

    TRUSCO(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番450-2698幅(mm)300質量(kg)4.5材質(本体)スチール表面処理メラミン焼き付け塗装適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L寸法(奥行D×高さH)(mm)棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上危険物の類別非危険物
  • PPバケツ(本体のみ) TRUSCO

    PPバケツ(本体のみ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
  • 樹脂製給油コック キューちゃん TRUSCO

    樹脂製給油コック キューちゃん

    TRUSCO(27件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
    用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • 大型スプレーガン TRUSCO

    大型スプレーガン

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
    用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
  • 振動ドリル用コンクリートドリル TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。材質(刃部)超硬チップ適合機種振動ドリル
  • トーションばね(ステンレス) 135°タイプ TRUSCO

    トーションばね(ステンレス) 135°タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
  • Fシリーズコンテナ TRUSCO

    Fシリーズコンテナ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
    コンテナ種類ベタ目
  • パーツBOX無塗装 TRUSCO

    パーツBOX無塗装

    TRUSCO(69件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • くず入れ (角型) TRUSCO

    くず入れ (角型)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
    材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
  • FTK70用 グリスリングピン TRUSCO

    FTK70用 グリスリングピン

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番414-9360質量(g)21
  • FTK70用 圧力板 TRUSCO

    FTK70用 圧力板

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番414-9351適合機種FTK-70材質スチール質量(g)1457品名圧力板
  • NS型コンテナ TRUSCO

    NS型コンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
    適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶とりー

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。 油(液体)の残量が少なくなったら缶を傾斜させ底の残りを給油できます。 車輪付のホルダーに載せたままで缶の取り外しが可能なので移動や交換が簡単です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。材質本体:スチール(塗体焼き付け塗装)幅(mm)420キャスター65適合容器一斗缶・ペール缶
  • スイングペール TRUSCO

    スイングペール

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
    フタの種類スイング式グレー材質ポリプロピレン(PP)形状角型規格RoHS2
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304 TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番855-7795質量(kg)4.5適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ8 1138