カテゴリ
- 機構部品(3)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- SMC(200)
- ホンダ(89)
- CKD(88)
- ニッサン(47)
- MAZDA(マツダ)(39)
- スバル(26)
- CAPTAIN STAG(25)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
- イトーキ(21)
- 廣杉計器(21)
- 旭精工(16)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- イスカル(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- MOXA(7)
- テグテックジャパン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「210t」の検索結果
特価

ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
Tスロットナット
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
スタッキングパーツコンテナ
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷から翌日出荷スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
αレターケース片浅10段コンビ
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷トラスコ品番504-6637質量(kg)9.5サイズA4高さ(mm)497奥行(mm)334間口(mm)528間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497引出し数片深10段引出し組合せ深型
Gマット(粘着マット・バータイプ)
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1袋(10枚)当日出荷ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐光性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー色透明
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から6日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2