カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 切削工具(3)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- CKD(44)
- 三木プーリ(20)
- 三共製作所(20)
- アイコ(12)
- コーセル(12)
- RS PRO(10)
- omron(オムロン)(7)
- 椿本チエイン(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- TOTO(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- 篠原電機(5)
- エレコム(4)
- カネテック(4)
- HAKKO(白光)(4)
- ブランドをもっと見る
「215b」の検索結果

芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
防水型温度計 スティックタイプ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。トラスコ品番551-7872幅(mm)175高さ(mm)41奥行(mm)17電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)温度表示最小:0.1℃測定温度範囲(℃)-50~200プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
マルチケース
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷収納箇所が多く小物類を分けて収納できます。持ち運びに便利なコンパクトケースです。用途ケーブルやバッテリー収納に。小物類の収納に。トラベル収納ケースとして。トラスコ品番394-2327材質ポリエステル幅(mm)140色ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(31個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(130個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥759税込¥8351パック(18本)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
平行ピン(S45C)
TRUSCO¥899税込¥9891パック(40本)当日出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
F型クィックグリップバイス
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。材質/仕上本体:FC25
F型ミーリングバイス
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台当日出荷各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。材質普通鋳鉄(FC250)