カテゴリ

  • 物流用品(56)
  • 作業工具(52)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 研磨材(21)
  • 保管用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • オフィス家具(10)
  • 安全保護具(10)
  • 厨房用品(9)
  • 機構部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 農業機械(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(142)
  • SMC(2,456)
  • エスコ(732)
  • Panasonic(パナソニック)(551)
  • メディアカバーマーケット(254)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(246)
  • アズワン(214)
  • RS PRO(207)
  • cotta(207)
  • 三菱電機(193)
  • EBM(江部松商事)(187)
  • 大阪魂(172)
  • MAD MAX(マッドマックス)(168)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(161)
  • TKG(148)
  • パール金属(140)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](134)
  • ヤマニパッケージ(119)
  • CKD(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230mm」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮ノズル230~380mm TRUSCO

    伸縮ノズル230~380mm

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    ノズル長(mm)230~380ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0752材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95
  • 耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO

    耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1箱(50枚)
    当日出荷
    エコノミータイプの布シート研磨材です。
    用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
  • スライド式ポケットレベル TRUSCO

    スライド式ポケットレベル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。
    用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。長さ(mm)165精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内感度(mm/m)0.5=0.0286°材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • シートペーパー(布やすり) TRUSCO

    シートペーパー(布やすり)

    TRUSCO(31件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
  • 急速冷却パック TRUSCO

    急速冷却パック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
    用途熱中症対策暑い環境下での作業
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    869税込956
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • トラスコシートペーパー TRUSCO

    トラスコシートペーパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(50枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
    用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨幅(mm)230長さ(mm)280砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
  • 長物ケース TRUSCO

    長物ケース

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)材質黒床革仕様ハトメ穴付きベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261
  • Fシリーズコンテナ TRUSCO

    Fシリーズコンテナ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
    コンテナ種類ベタ目
  • ソフトクーラーBOX TRUSCO

    ソフトクーラーBOX

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
  • タグ付け用ループ TRUSCO

    タグ付け用ループ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    269税込296
    1セット(100本)
    当日出荷
    取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
    用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
  • 重石(おもし) TRUSCO

    重石(おもし)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
    用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スーパーハードボックス TRUSCO

    スーパーハードボックス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
    ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
  • ポリ容器  ノズル付 TRUSCO

    ポリ容器 ノズル付

    TRUSCO(11件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ノズル付きのポリ容器です。 ノズル収納が出来ます。
    材質ポリエチレン(PE)白(半透明)口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルありコックなし取手あり
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ TRUSCO

    ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。 切りやすいミシン目入りです。 しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。
    用途現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 機械や工具などの汚れ拭き等に。ホワイト幅(mm)248シートサイズ(mm)248×300長さ(m)150仕様1ロールが500シートトラスコ品番329-5010材質再生紙厚さ(mm)0.34質量(kg)1タイプ詰替用ロール長辺(mm)300紙管内径(mm)38直径(mm)230
  • カッターマット TRUSCO

    カッターマット

    TRUSCO
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています。
    用途カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです。材質再生オレフィン系樹脂厚さ(mm)2繰り返し・詰め替え対応
  • Fシリーズコンテナ用仕切板 TRUSCO

    Fシリーズコンテナ用仕切板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    Fシリーズ専用の仕切り板です
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 送風機用フィルター TRUSCO

    送風機用フィルター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    11,280税込12,408
    1個
    当日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
    用途送風機のフィルター。材質基布:ポリオレフィン長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
  • 膝パッド バックルタイプ 両足2個セット TRUSCO

    膝パッド バックルタイプ 両足2個セット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    調節可能なバックルタイプで簡単な装着が可能です。 バックル式の着脱方法によりゴミ付着リスクを低減します。 表面のプラスチックカップは荒い作業面での使用時に摩耗や肌あたりを防ぐ効果があります。 両足セットです。
    用途現場作業や、清掃業、ガーデニングなど。トラスコ品番207-1957種別ひざ用長さ(mm)270幅(mm)230厚さ(mm)15ブラック高さ(mm)85質量(g)285アズワン品番64-8583-11
  • オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCO

    オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
    用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(2本)
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • 剣先5行ブラシ TRUSCO

    剣先5行ブラシ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13毛丈(mm)20植付(mm)95タイプ剣先型幅(mm)42厚さ(mm)13全長(mm)230行数5
  • 本鋼製コンパス TRUSCO

    本鋼製コンパス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
    仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
  • ラバーストラップレンチ TRUSCO

    ラバーストラップレンチ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
    用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
  • 粘着付カード差し TRUSCO

    粘着付カード差し

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
    材質塩化ビニール品名カード差し
  • ボールポイントドライバー TRUSCO

    ボールポイントドライバー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
    種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 不織布ロールウエス TRUSCO

    不織布ロールウエス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
    用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80中栓
  • ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCO

    ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(100枚)
    当日出荷
    鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。 コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。 海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
    用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
  • ハンディジェット軸流ファン TRUSCO

    ハンディジェット軸流ファン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
    用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)