カテゴリ
- 物流用品(112)
- 科学研究・開発用品(47)
- 保管用品(35)
- 研磨材(33)
- 機構部品(27)
- メカニカル部品(19)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 切削工具(15)
- 作業工具(14)
- 電気材料(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- オフィス家具(10)
- 厨房用品(6)
- 農業機械(5)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 制御機器(3)
- テープ(3)
- 建築金物(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(78)
- SMC(3,675)
- 大阪魂(1,746)
- 三菱ふそう(1,362)
- ホンダ(1,150)
- トヨタ(1,039)
- MAZDA(マツダ)(847)
- ミツビシ(719)
- ニッサン(657)
- RS PRO(489)
- エスコ(476)
- スバル(386)
- YAMAHA(ヤマハ)(330)
- スズキ(317)
- サカエ(300)
- 三菱電機(284)
- 日野自動車(280)
- いすゞ自動車(269)
- BIGM(丸山製作所)(239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(11)
「25.4」の検索結果

インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用エクステンションバー(凹凸25.4)
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)25.4適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)、TO7045(差込角凹凸25.4)
インパクト用ロングソケット(差込角25.4)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺24~60mm)ソケット形状6角
ミーリングスペーサー 内径25.4mm
TRUSCO¥489税込¥5381枚当日出荷ミーリングアーバーに使用します。用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)25.4
インパクト用ロングソケット(差込角25.4)
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)25.4ソケット形状6角
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式)
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1837材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.7ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1829材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.78ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1861材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.36ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.52ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL2000mm
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1900材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.76ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL1500mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1896材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.82ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1934材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.42ピッチ(mm)35機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1926材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.57ピッチ(mm)35機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
カラーポリ手提げ袋
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(20枚)当日出荷ソフトタイプで手触りやわらかです。 厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。用途カタログ、書類の持ち運びに 部品の持ち運びに パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に種類手抜き袋入数(枚)20
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷から9日以内出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
割ピン ステンレス 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥459税込¥5051袋(10本)当日出荷標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
コーナー金具 丸型 ステンレス製
TRUSCO(8件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
コーナー金具 角型(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から翌々日出荷座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット(10本)当日出荷内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上特性絶縁耐電圧(V)600
防災反射テープ(伸縮タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
フック付きベルトスリング 4本吊り
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット色オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
ゴムプラグ
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。種類プラグ防水×