カテゴリ

  • 物流用品(111)
  • 作業工具(76)
  • 機構部品(36)
  • 電気材料(28)
  • 保管用品(25)
  • 研磨材(24)
  • 清掃用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 梱包用品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 測定用品(15)
  • 建築金物(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 日用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 安全用品(6)
  • 作業服(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • オフィス家具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 安全保護具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 農業機械(3)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(138)
  • メディアカバーマーケット(1,313)
  • Panasonic(パナソニック)(883)
  • エスコ(715)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(557)
  • コガネイ(391)
  • ノーブランド(350)
  • CKD(326)
  • ParkerTAIYO(324)
  • RS PRO(316)
  • 三菱電機(297)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(249)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(226)
  • EBM(江部松商事)(220)
  • ハリケーン(211)
  • P・O・Pトレーディング(180)
  • 大阪魂(170)
  • HEIKO(159)
  • VISHAY(139)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250mm」の検索結果

502件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCO

    プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
    仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
  • G型グリッププライヤー250mm TRUSCO

    G型グリッププライヤー250mm

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165全長(mm)266材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64最大締圧力(kN)1.5
  • 深型クランプ用ハンドル レール幅30.0mふところ250mm用 TRUSCO

    深型クランプ用ハンドル レール幅30.0mふところ250mm用

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    深型クランプの交換用ハンドルです。
    用途スペアパーツとして。トラスコ品番258-0290アズワン品番65-1948-68
  • ハンドソー替刃(バイメタル品) TRUSCO

    ハンドソー替刃(バイメタル品)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
    全長(mm)263材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
  • ペンチ2段・ドライバー差2本付 TRUSCO

    ペンチ2段・ドライバー差2本付

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
    用途ペンチ200mm・ニッパー150mm・ラジオペンチ150mm・ドライバー・モンキー250mm等の収納に。トラスコ品番856-3565材質牛ヌメ革形状ペンチ2段、ドライバー2本幅(mm)90高さ(mm)225質量(g)160奥行(mm)45ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(50本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • トラ表示テープ 50mm×25m TRUSCO

    トラ表示テープ 50mm×25m

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
    用途屋内用仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18色イエロー×ブラック質量(g)230テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    当日出荷
    開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
  • ステンレスKバット TRUSCO

    ステンレスKバット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
  • プラスチック棚用 追加棚板セット TRUSCO

    プラスチック棚用 追加棚板セット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
  • 油吸着シート 油専用(ロール) ミシン目入り TRUSCO

    油吸着シート 油専用(ロール) ミシン目入り

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋
    当日出荷
    ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。ロール、マット、ワイプ、パッドとして使用できます。TCRZ-418の詰め替えとしてもご使用頂けます。
    用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。トラスコ品番520-9503材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)400厚さ(mm)3長さ(m)18吸油量(L/巻)28繰り返し・詰め替え対応
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 油吸収シート 油専用(100×250ミシン目入り) TRUSCO

    油吸収シート 油専用(100×250ミシン目入り)

    TRUSCO
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱
    当日出荷
    ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。 100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。 ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
    用途オイル用。 油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。 油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。トラスコ品番488-6402材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)3.2/箱タイプロールタイプ長さ(m)18対応オイル吸油量28(L/巻)
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(50本)
    当日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • トララインテープ 50mm×25m TRUSCO

    トララインテープ 50mm×25m

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷
    面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
  • クリアバッグ TRUSCO

    クリアバッグ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    中身が一目で確認できます。 水に濡れても丈夫なバッグです。 中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です。
    用途店内用バッグや工場見学などのバッグとして。水に濡れてしまいそうなシーンに最適です。社内用バッグとして。工場見学などのバックとして材質PVC厚さ(mm)0.32色クリア機能耐水性縦(mm)275マチ(mm)95
  • ソフトクーラーBOX TRUSCO

    ソフトクーラーBOX

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
  • 吸水スポンジ TRUSCO

    吸水スポンジ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
    用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50色イエロー使用温度範囲(℃)-20~70
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様標準タイプ・屋内用使用温度範囲(℃)-40~80
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • エコノミースプレーガン TRUSCO

    エコノミースプレーガン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
    材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)色ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • プラスチック棚用 追加棚板 TRUSCO

    プラスチック棚用 追加棚板

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能な構造です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
    適合本体共通材質ポリプロピレン質量(kg)1.57タイプ棚板のみ使用温度範囲(℃)-20~60間口W×奥行D(mm)800×350均等積載量(kg/段)50
  • 重石(おもし) TRUSCO

    重石(おもし)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
    用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。色グレー規格食品衛生法適合
  • ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • ドアストッパー マグネット式・強力タイプ TRUSCO

    ドアストッパー マグネット式・強力タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
    付属品補助板トラスコ品番356-5238種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)61色黒高さ(mm)250質量(g)463タイプ足操作タイプ
  • シダボウキ(長柄) TRUSCO

    シダボウキ(長柄)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
    トラスコ品番176-9723材質柄:竹・PVCチューブ幅(mm)250全長(mm)1250タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
  • 万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO

    万能金切バサミ ストレート刃

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
    全長(mm)250刃厚(mm)母材/約4刃先形状直刃
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
...