TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8色オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃コイル長(mm)350