カテゴリ
- テープ(57)
- 作業工具(20)
- 安全標識(17)
- 切削工具(9)
- 物流用品(6)
- 機構部品(5)
- 安全用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 研磨材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(32)
- ニッセイ(220)
- CKD(199)
- ParkerTAIYO(197)
- 三菱電機(158)
- 寺岡製作所(136)
- BIGM(丸山製作所)(98)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- 三菱マテリアル(94)
- RS PRO(89)
- 三木プーリ(88)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
- 廣杉計器(71)
- 旭精工(70)
- マクセル(67)
- 東芝ライテック(53)
- 渡辺電機工業(53)
- イマオコーポレーション(51)
- FYH(日本ピローブロック)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「25n」の検索結果
特価

強力マグネットフック 固定タイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
チューブブラシ スパイラル型
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
チューブカッター
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-325NCトラスコ品番416-2684全長(mm)271質量(g)730肉厚(mm)3切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm)
ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-8427形状固定質量(g)650材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)140×94取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)80×80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット(1組)当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4750適合機種VRS-125N、SLV-125N品名口金・固定ねじセット
固定キャスター
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個13日以内出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。トラスコ品番408-6660材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)140×94取付高H(mm)158取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)121取付ピッチX×Y(mm)100×56車輪径D(Φmm)125
自在キャスター
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個13日以内出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。トラスコ品番408-6678材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)158取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)121取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125
高耐候防水パッキンテープ
TRUSCO(22件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻ほか当日出荷表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
トラ表示テープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。用途屋内用仕様手で切断可能材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油