カテゴリ

  • 作業工具(108)
  • 研磨材(40)
  • 保管用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 清掃用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 安全保護具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(109)
  • メディアカバーマーケット(857)
  • エスコ(298)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(245)
  • カミイソ産商(243)
  • EBM(江部松商事)(206)
  • ノーブランド(178)
  • TKG(154)
  • NTN(エヌティーエヌ)(124)
  • ヤマニパッケージ(123)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(113)
  • NACHI(不二越)(111)
  • CKD(108)
  • 福助工業(101)
  • HEIKO(98)
  • 大阪魂(95)
  • パール金属(80)
  • アズワン(79)
  • 三菱電機(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「260MM」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPバケツ(本体のみ) TRUSCO

    PPバケツ(本体のみ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ハンド式自在スプレー TRUSCO

    ハンド式自在スプレー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
    材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    当日出荷
    開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
  • オートエアーリール TRUSCO

    オートエアーリール

    TRUSCO(47件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
    用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • タップハンドル TRUSCO

    タップハンドル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
    用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
  • パーツBOX無塗装 TRUSCO

    パーツBOX無塗装

    TRUSCO(69件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
    材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
  • ソフトクーラーBOX TRUSCO

    ソフトクーラーBOX

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
  • 梱包宅配袋 TRUSCO

    梱包宅配袋

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(25枚)
    当日出荷
    書類や小荷物等の発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
    用途梱包・配送等に。書類等の収納に。材質片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙無地表示内容無地
  • ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 多機能ほうきチリトリセット TRUSCO

    多機能ほうきチリトリセット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。 人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。 チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。
    質量(g)545幅(mm)260長さ(mm)800奥行(mm)245高さ(mm)800材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • マグネットポケット TRUSCO

    マグネットポケット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。 ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
  • スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCO

    スクレーパー(扇型・直刃)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
    刃長(mm)127全長(mm)240仕様貫通型刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)形状扇型・直刃硬度HRC50°
  • 万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO

    万能金切バサミ ストレート刃

    TRUSCO(21件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
    全長(mm)250刃厚(mm)母材/約4刃先形状直刃
  • ワイドモンキーレンチ TRUSCO

    ワイドモンキーレンチ

    TRUSCO(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
    用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 平

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質合金工具鋼(SKS-8)
  • ショックレスハンマー TRUSCO

    ショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
    種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
  • 片手ハンマー TRUSCO

    片手ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業
  • 角缶 TRUSCO

    角缶

    TRUSCO(7件のレビュー)
    549税込604
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • 送風機用フィルター TRUSCO

    送風機用フィルター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    11,280税込12,408
    1個
    当日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
    用途送風機のフィルター。材質基布:ポリオレフィン長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
  • コーキングへら TRUSCO

    コーキングへら

    TRUSCO(7件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
    用途壁、タイルなどのコーキング。刃厚(mm)1材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO

    首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
  • 梱包宅配袋 TRUSCO

    梱包宅配袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(25枚)
    当日出荷
    書類や小荷物などの発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。 マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
    用途梱包・配送等に。書類等の収納に。表示内容無地
  • 棚整理かごスタックボックス TRUSCO

    棚整理かごスタックボックス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。 SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。
    用途オフィスや倉庫などでの小物整理に。奥行(mm)360材質ポリプロピレン(PP)
  • スクレーパー TRUSCO

    スクレーパー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
    用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)仕様貫通型形状ストレート硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1
  • 木柄真鍮ブラシ4行 TRUSCO

    木柄真鍮ブラシ4行

    TRUSCO(6件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
    用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9毛丈(mm)16植付(mm)73トラスコ品番258-9311幅(mm)18厚さ(mm)9全長(mm)240質量(g)35タイプ4行行数4行線径(mm)0.15
  • 本鋼製コンパス TRUSCO

    本鋼製コンパス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
    仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
  • アルミ標準バット TRUSCO

    アルミ標準バット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
    用途保管容器。
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(1個)
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • スマートフォン用ショルダーケース TRUSCO

    スマートフォン用ショルダーケース

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。 ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。 伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。 指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。 ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。 イヤホン用の穴も付いております。
    用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。トラスコ品番207-3597材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC幅(mm)120材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVCブラック高さ(mm)35質量(g)95タイプショルダーケース奥行(mm)260ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能)適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下対応機種汎用アズワン品番64-8690-41特性バックル
  • 保冷剤 TRUSCO

    保冷剤

    TRUSCO(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
    用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁ほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品