カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 富士電線工業(11)
- 三ツ星(5)
- SIEMENS(3)
- オーム電機(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タカチ電機工業(1)
- マイト工業株式会社(1)
- ワゴジャパン(1)
- 倉茂電工(1)
- 品川電線(1)
- 堺電業(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
「2ct 3芯」の検索結果
特価

溶接機用接続ケーブル(1次側)
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。電流範囲(A)71仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付適合電流(A)71定格入力(kVA)(溶接機)17.6定格入力(kW)(溶接機)10.5使用電線1CT2C×14.0mm2