カテゴリ
- 物流用品(490)
- 保管用品(119)
- 厨房用品(22)
- 科学研究・開発用品(22)
- 切削工具(17)
- 防災用品(7)
- 作業工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(28)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(446)
- ERECTA(エレクター)(317)
- エスコ(274)
- アズワン(188)
- ヨドコウ(146)
- tantore(120)
- 岩田製作所(100)
- JAPANNEXT(83)
- プラス[家具](77)
- 大阪魂(76)
- ノーブランド(74)
- Philips(74)
- EFFORT(エホート)(73)
- 三菱電機(65)
- コクヨ(64)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(63)
- ピカコーポレイション(63)
- エスケー化研(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
グリーン購入法適合(55)
「2m 板」の検索結果
特価

板止めクランプ 直交 板厚12mmまで
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。用途単管向け板材固定用トラスコ品番856-6891材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ直交型品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
板止めクランプ 平行 板厚12mmまで
TRUSCO¥739税込¥8131個当日出荷単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。用途単管向け板材固定用トラスコ品番856-6892材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ平行型品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
板止めクランプ コーナー
TRUSCO¥989税込¥1,0881個当日出荷単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。用途単管向け板材固定用仕様12mm板材固定可能トラスコ品番856-6893材質スチール、クロメートメッキ質量(g)540タイプコーナー品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1セットほか当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。色ネオグレー
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)
TRUSCO¥879~税込¥967~1枚当日出荷ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。用途ラック表示板、側当り材質/仕上スチール製高さ(mm)150
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー
TRUSCO¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。材質スチール色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から8日以内出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様台車天板収納型色ネオグレー棚段数4棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)200
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷から8日以内出荷台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様台車天板収納型色ネオグレータイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトレス式軽中量スチール棚 M2型用追加棚板セット
TRUSCO¥6,498~税込¥7,148~1セット翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。付属品中棚受2本セット内容棚板2枚・中棚受2本材質スチール色ネオグレー奥行(mm)880RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー
TRUSCO¥899~税込¥989~1枚当日出荷M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。材質スチール色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0104
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
アルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台当日出荷から16日以内出荷グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 ラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。金具もSUS製でさびにくい仕様です。 手すり、キャスター等オプション品も豊富です。用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。付属品コーナーキャップ(4個)仕様組立の目安:1人10分材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様)
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から8日以内出荷天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっている梯子兼用脚立です。 上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー(TAC-2)付きです。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、SGマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
AE型作業台 ポリ化粧天板仕様
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
中量棚M2用背板
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1セット6日以内出荷背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。色ネオグレー
LEWR型作業台リノリューム天板
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷から5日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量スチール天板UDC11
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番301-2328材質(本体)スチール色グリーンアジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
AE型作業台 リノリューム天板仕様
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1枚ほか3日以内出荷から31日以内出荷リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
中量リノ天板UDC111
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番301-2298材質(本体)スチール色グリーンアジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量ダップ天板UDC11
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなしトラスコ品番301-2263材質(本体)スチール色グリーンアジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP型作業台ポリ化粧天板
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量作業台ダップ天板バイス
TRUSCO¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。仕様(回転アンビルバイス)VRS-150N種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(1枚)バイス 幅(mm)154アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量作業台リノ天板バイス付
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。仕様(回転アンビルバイス)VRS-150Nトラスコ品番301-3979種別組立式材質(本体)スチール色グリーン棚(下)HLT型(1枚)バイス 幅(mm)154アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量1200kgHW作業台スチール天板
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量1200kgHW作業台ダップ天板
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から10日以内出荷主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量作業台リノ天板バイス付
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。仕様(回転アンビルバイス)VRS-150Nトラスコ品番301-3961種別組立式材質(本体)スチール色グリーン小箱入数(枚)1棚(下)HLT型(1枚)生産国日本バイス 幅(mm)154アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0色(脚部)グリーン
重量作業台(三方幕板・3段キャビネット付)
TRUSCO¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷3方幕板付で、キャビネットD-3Zの引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。仕様三方幕板付材質本体:スチール使用キャビネット1列3段 D-3Z カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量1200kgHW作業台リノリューム天板
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量作業台(三方幕板・4段キャビネット付)
TRUSCO¥279,800~税込¥307,780~1台3日以内出荷3方幕板付で、キャビネットD-4Zの引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属しています。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。仕様三方幕板付材質本体:スチール使用キャビネット1列4段 D-4Z カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量作業台(薄型2段引出し付) リノリューム天板
TRUSCO¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。 リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく適度な弾力性があり防水性・耐油性・防汚性に優れています。均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
軽量作業台(薄型1段引出し付) スチール天板
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。 スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
軽量作業台(薄型1段引出し付) リノリューム天板
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。 リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
軽量作業台(薄型2段引出し付) スチール天板
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。 スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。均等荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
中量500kg作業台リノ天板1200×600
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。トラスコ品番241-5470種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
...