カテゴリ
- 物流用品(218)
- ねじ・ボルト・釘(128)
- 作業工具(116)
- 保管用品(72)
- 電気材料(68)
- 切削工具(67)
- 機構部品(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 建築金物(29)
- 電動工具(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- 測定用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- バッテリー・電装(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 厨房用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 研磨材(12)
- 制御機器(11)
- 溶接用品(7)
- 清掃用品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- オフィス家具(5)
- 事務用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- メカニカル部品(4)
- 防災用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- テープ(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 建材・エクステリア(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(302)
- 大阪魂(4,609)
- SMC(4,036)
- 三木プーリ(3,580)
- エスコ(2,485)
- RS PRO(2,241)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(866)
- アズワン(746)
- IKO(日本トムソン)(701)
- omron(オムロン)(670)
- ノーブランド(668)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(624)
- 日本モレックス(molex)(596)
- SAMTEC(564)
- 常磐精工(523)
- Igus(イグス)(517)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(490)
- NSK(日本精工)(455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(92)
グリーン購入法適合(9)
「2mm 3」の検索結果

延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。特性耐トラッキング色バイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。色ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2Cコンセント個数3質量(kg)1.3材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(6個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
3枚刃スパイラルステップドリル
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質/仕上コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
ダイヤモンドインターナルバー(3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
3枚刃スパイラルステップドリル(六角軸)
TRUSCO¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ボラゾンインターナルバー(3mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷から9日以内出荷ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
トラ柄 3個口延長コード 10M
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂色イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(10本)当日出荷内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。色黒材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上耐電圧(V)600
CBNバー (シャンク3mm)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・六角軸)
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から9日以内出荷3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれなしで、早い貫通です。現場作業で使用頻度の多いプロ仕様サイズで構成しています。用途被削材:鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数3表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・ストレートシャンク)
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれなしで、早い貫通です。現場作業で使用頻度の多いプロ仕様サイズで構成しています。用途被削材:鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数3表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
ソフトタイプ延長コード(3個口)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
ソフトタイププラグ 3個口タップ型
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
ペーパーカッター A3用
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷回転刃式のため、スライダーを下に押しながらスライドさせるだけで裁断できます。 裁断ガイドがついています。 スライドで裁断するため、刃に手をはさむ危険も少なく安全に使用できます。 テーブルにサイズが表記されています。用途紙の切断にトラスコ品番208-2862全長(mm)713材質/仕上テーブル:スチール、カバー:プラスチック質量(kg)3.6高さ(mm)100奥行(mm)318裁断幅(mm)520最大裁断枚数20枚(2mm厚)アズワン品番64-8634-20繰り返し・詰め替え対応
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
TRUSCO¥659税込¥7251パック(14個)ほか当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
温度シール3点表示タイプ
TRUSCO¥7,098税込¥7,8081セット(40枚)当日出荷変色白→黒質量(g)10ピッチ温度:10℃測定方式不可逆性シール寸法(mm)15×24エレメント(mm)4×2
熱収縮チューブ(収縮率3:1)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(5本)当日出荷3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
棚グリップ 2~21mm用
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。用途各種施設、店舗、一般住宅セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)24材質/仕上亜鉛合金、エラストマー質量(g)97奥行(mm)40表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
クリーンフレックスワゴンCFL3型用キャスターセット
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681組(4個)当日出荷付属品両口スパナ 1本適合CPE4用トラスコ品番393-8069適合機種CPE4用セット内容キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)材質キャスター金具:スチール(黒塗装)、車輪:ナイロンウレタン車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2.0ねじM16軸長(mm)40車輪ナイロンウレタン金具スチール(黒塗装)キャスター径(Φmm)100アズワン品番65-1982-88
延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口)
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881本当日出荷マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。トラスコ品番207-2450材質/仕上塩化ビニール質量(kg)2.5色ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-8724-84
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(55個)ほか当日出荷から翌々日出荷スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き頭部形状ナベ組込材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート穴の形状十字穴種類P=3(SW+JIS W組込)JIS規格JIS-B1188規格品
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~2.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0タイプスプリング式定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33摘要M3・M5兼用質量(g/セット)350仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売)トラスコ品番512-1957セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット材質スチール高さ(mm)33質量(g)350奥行(mm)85間口(mm)65
ナベ頭組込ねじ クロメート P-3 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(20本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:クロメート強度区分4.8
スプリング式端子台3線式 電線サイズ0.25~1.5
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)59.5色グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)
TRUSCO(1件のレビュー)¥739税込¥8131パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質(本体)SCM435穴の形状六角穴表面処理三価クロメート(黒)種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH材質(ワッシャ)SPCC
横型バンラックケースM型(奥行307) 3列4段タイプ
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付仕切板:引出し1個につき1枚付トラスコ品番332-4648質量(kg)24色透明高さ(mm)609材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)854引出し数MM-2N 12個最大積載量(kg)160荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)854×307×609
超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白)
TRUSCO¥739税込¥8131パック(12個)ほか当日出荷材質(本体)SCM435穴の形状六角穴表面処理三価クロメート(白)種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH材質(ワッシャ)SPCC
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥75,980~税込¥83,578~1台翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。仕様基本型色グレー高さ(mm)1511材質(本体)スチール段数2耐荷重(kg/段)300、(スライド棚)50棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。色グレー仕様連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)2500
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。色グレー仕様基本型高さ(mm)1211棚段数2棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25
TRUSCO台 3・4段キャビネット付
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギありトラスコ品番467-3115種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。色グレー仕様連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)2500
...