カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • 標準/平刃タイプ(3)
    • 引掛タイプ(3)
  • 電動工具(13)
  • 電気材料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
プラグ形状
  • 2P 15A 125V(3)
  • (引掛形)2P 15A 250V(1)
  • (引掛形)接地2P 15A 125V(4)
  • (引掛形)接地2P 15A 250V(2)
定格電流(A)
  • 15(6)
定格電圧(V)
  • 125(5)
  • 150(1)
  • 250(2)
種類
  • プラグ(2)
色
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色パープル(5)
  • 色ブラック(6)
ブランド
  • TRUSCO
  • 明工社(217)
  • Panasonic(パナソニック)(415)
  • 三菱電機(32)
  • 日東工業(30)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • ELPA(21)
  • KOWA(宏和工業)(21)
  • アメリカン電機(108)
  • イチネンTASCO(13)
  • エスコ(47)
  • コガネイ(24)
  • ハタヤリミテッド(99)
  • 摂津金属工業(29)
  • 日動工業(130)
  • 東芝ライテック(64)
  • 正和電工(12)
  • 神保電器(195)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p15a」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コード(3個口) TRUSCO

    延長コード(3個口)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
    材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
    材質塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • 防雨型延長ケーブル TRUSCO

    防雨型延長ケーブル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
    材質塩化ビニール樹脂色ブラック太さ(mm2)1.25電流容量(A)15使用場所屋外
  • トラ柄 3個口延長コード 10M TRUSCO

    トラ柄 3個口延長コード 10M

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
    トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂色イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • 屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き TRUSCO

    屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き

    TRUSCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
    仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601質量(kg)7.8機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • ゴムコネクタボディー TRUSCO

    ゴムコネクタボディー

    TRUSCO
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
    種類プラグ防水×
  • スタンダード屋外用ドラムリール TRUSCO

    スタンダード屋外用ドラムリール

    TRUSCO
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1台
    当日出荷
    防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。
    用途各種屋外の電源コード確保に色ブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
  • 防水コネクタボディー TRUSCO

    防水コネクタボディー

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
    仕様防水/○
  • ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCO
    ブラック
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル

    ソフトタイププラグ 3個口タップ型

    TRUSCO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷
    電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • アース付コードリール TRUSCO

    アース付コードリール

    TRUSCO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵、アース付
  • 防水プラグ TRUSCO

    防水プラグ

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
    仕様防水/○
  • ソフトタイプ延長コード(3個口) TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル

    ソフトタイプ延長コード(3個口)

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • 引掛コネクタボディー TRUSCO

    引掛コネクタボディー

    TRUSCO
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
  • 一般用コードリール TRUSCO

    一般用コードリール

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
    種別単相100V許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵
  • 延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口) TRUSCO

    延長コード(抜け止めマルチタップ・3個口)

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
    用途高低差のある現場作業のコード延長に最適。引っ掛けによる抜け防止が必要な現場・工場などのコード延長に最適。トラスコ品番207-2450材質/仕上塩化ビニール質量(kg)2.5色ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-8724-84
  • 屋外用コードリール TRUSCO

    屋外用コードリール

    TRUSCO
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
    用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードにトラスコ品番563-1860定格電圧(V)125Vコンセント個数3コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付きコンセント形状三相1定格電流(A)5電線長さ(m)30温度センサー〇限度電流(A)15ランプの種類通電ランプ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3電線色黒使用電線VCTプラグの有無2P・3P兼用プラグ接地端子〇
  • ソフトタイププラグ TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル

    ソフトタイププラグ

    TRUSCO
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷
    ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。 ストレート型3個口タップ延長コードです。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.5コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
接地2p15a特集