カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 裸圧着端子丸型(1)
  • 機構部品(10)
  • 物流用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 4~5未満(1)
端子形状
端子形状
丸形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12(1)
幅(mm)
  • 13.5(1)
種類
  • 裸圧着端子(1)
  • 色シルバー(2)
シルバー
全長(mm)
  • 25.5(1)
25.5
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(19)
  • ニチフ(5)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • DUNLOP(ダンロップ)(40)
  • IRC(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • CST(チェンシンタイヤ)(1)
  • 大阪魂(793)
  • ホンダ(269)
  • BIGM(丸山製作所)(204)
  • ブロードウォッチ(97)
  • メディアカバーマーケット(96)
  • Gクラフト(94)
  • RS PRO(88)
  • 三木プーリ(87)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • CKD(67)
  • ニチコン(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5-8」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリセットTRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
充電式高輝度LEDライト TRUSCO充電式高輝度LEDライトTRUSCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。明るさ2段階(強・弱)調整、点滅機能付です。フォーカスコントロール機能付き。遠距離照射用(照射角度約60°~10°)
付属品ACアダプター(100~240V)、12V車用充電器(12~24V)、ナイロンバッグトラスコ品番414-3906材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、レンズ:シリコン全長(mm)140保護等級IPX4使用電池リチウムイオン充電池(付属)充電時間(時間)3外径(mm)35.5明るさ(Lm)335RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間約3.5h(強)約40h(弱)約8h(点滅)
手すり TRUSCO手すりTRUSCO
5,198税込5,718
1本
当日出荷
握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。 簡単に取り付け可能です。
用途玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。厚さ(mm)35材質/仕上自然木+亜鉛合金シルバーライトオーク高さ(mm)75径(Φmm)35
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
マグネットキャッチ(横型) TRUSCOマグネットキャッチ(横型)TRUSCO
839税込923
1パック(1個)
当日出荷
ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
用途家具、金物、OA機器の扉など。ゴールド仕様横型付属品受金具推奨ねじ径サラねじ:6.7mm取付穴寸法(mm)8×3.5 長穴
樹脂製プッシュリベット TRUSCO樹脂製プッシュリベットTRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(UL94V-2)
ピッチゲージ TRUSCOピッチゲージTRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
用途ねじピッチ用材質冷間圧延鋼寸法(mm)70×15
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(3本)
当日出荷から翌々日出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
引張コイルばね(スチール) TRUSCO引張コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SWP-B(ピアノ線)ばねの種類引張コイルばね
コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径27~35mm)TRUSCO
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mmTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8
コイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径27~35mm)TRUSCO(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
2,598税込2,858
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO
34,980税込38,478
1箱(3本)
翌々日出荷から95日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
コイルスプリング中荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径27~35mm)TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
ベルトスリング TRUSCOベルトスリングTRUSCO
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から5日以内出荷
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)