カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(81)
  • BONDHUS(79)
  • 大阪魂(60)
  • エイト(33)
  • Wera(32)
  • KTC(29)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(13)
  • ミトロイ(水戸工機)(11)
  • SK11(11)
  • SMC(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • 清水製作所[継手](7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/32 hex」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(インチタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(インチ)TRUSCO(5件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO六角棒レンチセット(インチタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(9本)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
9本組六角棒レンチセット TRUSCO9本組六角棒レンチセットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)組本数9質量(g)450トラスコ品番125-3387形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
リング式6角棒レンチセット( インチサイズ) TRUSCOリング式6角棒レンチセット( インチサイズ)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
リング式なので、携帯に便利です。キーホルダー感覚であらゆる所にかけられます。
全長(mm)折り畳み時/145質量(g/セット)290トラスコ品番226-6172セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)290硬度HRC42~45組本数10先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント6角棒レンチセット TRUSCOボールポイント6角棒レンチセットTRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(9本組)
当日出荷
六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう設計してあります。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番279-4799セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(74×15)、2(80×16)、2.5(87×18)、3(96×20)、4(107×24)、5(120×28)、6(136×32)、,8(154×36)、10(172×40)材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ質量(g)362タイプスタンダード硬度HRC52~56組本数9
六角棒レンチセット TRUSCO六角棒レンチセットTRUSCO
5,198税込5,718
1セット(20本)
当日出荷
新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズの六角棒レンチがそれぞれ10本ずつ入ったセットです。
サイズ規格ミリ/インチトラスコ品番818-3246セット内容(20本)1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)985硬度HRC52-56表面処理黒染め加工先端形状六角
ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO
6,698税込7,368
1セット(20本)
当日出荷
新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズのボールポイント六角棒レンチがそれぞれ10本ずつはいったセットです。
トラスコ品番818-3234質量(g)974タイプスタンダード種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成セット品刃先マグネットなし
ロールピン TRUSCOロールピンTRUSCO
2,398税込2,638
1缶(270本)
翌々日出荷から6日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応