カテゴリ

  • 保管用品(17)
  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(39)
  • ユニット(5)
  • 三菱ケミカルインフラテック(1)
  • 紅中(1)
  • ハマトリオ(1)
  • 三菱ケミカル(1)
  • トレード(32)
  • アズワン(14)
  • クラレ(1)
  • 常磐精工(92)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • エスコ(15)
  • 永田製作所(15)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • サンワダイレクト(10)
  • 南海プライウッド(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3×6板」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO高張力鋼仮付け用溶接棒TRUSCO
219税込241
1箱
当日出荷
再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。【棒端】白
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
26,980税込29,678
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCO軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型TRUSCO
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1804タイプ単体型均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
34,980税込38,478
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1500mm 単体型TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1504タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50
高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO高張力鋼仮付け用溶接棒TRUSCO
2,398税込2,638
1箱(1000g)
当日出荷
再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。(棒端)白
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
トラスコ品番693-0456セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板3枚・中棚受4個・天棚受2個・C型補強材6本・免震樹脂ベース2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型奥行(mm)481間口(mm)1200棚段数(段)3均等積載量(kg/段)500有効間口(mm)1140最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
トラスコ品番693-0670セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板3枚・中棚受4個・天棚受2個・C型補強材6本・免震樹脂ベース4個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型奥行(mm)481間口(mm)1261棚段数(段)3均等積載量(kg/段)500有効間口(mm)1140最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
中量キャビネット(木製天板付オープン台)上棚付 TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)上棚付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800最大積載量(kg/台)250
中量キャビネット用上棚 TRUSCO中量キャビネット用上棚TRUSCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
棚板2枚付小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。
適合機種TWB-900 TWB-900C材質本体:スチール高さ(mm)880奥行(mm)300間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)50
中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付 TRUSCO中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付TRUSCO
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。上棚付オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800