カテゴリ
- 物流用品(12)
- 事務用品(8)
- オフィス家具(6)
- 保管用品(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 梱包用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(33)
- SMC(37)
- WURTH ELEKTRONIK(209)
- つくし工房(44)
- アズワン(54)
- アーテック[学校教材・教育玩具](43)
- エスコ(92)
- グリーンクロス(51)
- ナビス(アズワン)(26)
- メイキコウ(49)
- ユニット(42)
- 三菱ふそう(19)
- 光(24)
- 南海プライウッド(68)
- 富士インパルス(200)
- 日本緑十字社(28)
- 昭和商会(45)
- 松吉医科器械(22)
- 田島メタルワーク(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「300×450」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(25個)当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト三価白
TRUSCO¥849税込¥9341パック(11個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
アクリル板
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。均一な板厚で様々な加工に使用できます。用途店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。材質アクリル色透明
壁掛スチールホワイトボード 粉受付
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷から翌日出荷スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)色白種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
段ボールケース 開封ガイド付
TRUSCO(1件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)1ライナーK6
吸着ホワイトボードシート
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から3日以内出荷ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
ホワイトマグネットシート 無地
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から翌々日出荷平面だけでなく、曲面にも吸着できます。 マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。 等方性マグネット。仕様マグネット対応材質表面材:PET系フィルム裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8色白適合品番‐枠の色‐
300Φ回転作業椅子
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881脚当日出荷から翌々日出荷座が回転する為、軽作業する時らくらく。ウレタンが厚い為、疲れにくい。組立状態完成品幅(mm)460座面径(Φmm)300張地ビニールレザー材質(脚部)スチールキャスターの有無無回転機能の有無有背もたれの有無なし肘掛けの有無無材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)色ブラック備考積み重ね可能(3脚まで)種類作業用イスキャスターなし背もたれなしパイプ径(Φmm)25.4生産国中国素材レザー色(張地)ブラック
気泡緩衝材(カットシートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(50枚)当日出荷から翌々日出荷クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。厚さ(mm)4
300Φ回転丸椅子 キャスター無
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681脚当日出荷座が回転するため、軽作業をするときに楽です。 ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。組立状態完成品座面高さ(mm)450座面径(Φmm)300全体幅(mm)460材質(座面)合板・ウレタン・張地:ビニールレザー張り材質(脚部)スチールパイプ(シルバー塗装)キャスターの有無なしスタッキング可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚トラスコ品番276-9336材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)"幅(mm)460材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)質量(kg)2.4色ブラック摘要キャスターなし種類丸椅子キャスターなし張地ビニールレザー張り本体質量(kg)2.4生産国中国座幅(mm)300座高(mm)450座奥行(mm)300座寸法×全高(mm)Φ300×450色(脚部)シルバー色(張地)ブラック
マグネットシート黒板(無地・チョーク書き)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷持ち運びに便利なマグネット付シート黒板です。 マグネット製なのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットすることも可能です。 マグネット製なので使用しない時は丸めて保管でき、場所を取りません。用途建築現場や工場内での即席黒板として。色(板面)緑表示内容無地材質(表面)ポリエチレンテレフタレート
プティカルゴ用ゴムマット
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から翌々日出荷ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から翌々日出荷木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)100取付ピッチ(mm)55×42特性軽量材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
合板製平台車プティカルゴ ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から翌日出荷衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
SUS304ワゴン
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から17日以内出荷清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし
ワークサポートスタンド すわり作業用 キャスター付
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。仕様こぼれ止め付トラスコ品番272-0950材質スチール質量(kg)10色ホワイト高さ(mm)370~450奥行(mm)300間口(mm)430間口W×奥行D×高さH(mm)430×300×370~450キャスター自在ストッパー4個付均等荷重(kg)20キャスター径(Φmm)50材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)20高さ調節20mmピッチで10段階RoHS指令(10物質対応)対応
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406棚板調整ピッチ(mm)25
ホワイトボード 白
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷仕様マグネット対応トラスコ品番288-4933幅(mm)450質量(kg)1.5色白高さ(mm)300種類壁掛け・無地奥行(mm)72枠の色ホワイト材質(フレーム)アルミ表示内容無地材質(表面)スチール板面(縦×横)(mm)300×450繰り返し・詰め替え対応
棚部材 棚仕切板ネオグレー
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。色ネオグレー
小型立デスク700×450×1300~1500 W色
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番393-3172種別組立式材質(本体)スチール引出し内寸法(mm)473×376×39mm
小型作業デスクホワイトボード付700×450×1300 W色
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番393-3181種別組立式材質(本体)スチール引出し内寸法(mm)473×376×39mm
折りたたみ式座卓1800×450×330チーク
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷イスを使わない場所での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。仕様完成品下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番259-4145質量(kg)12高さ(mm)330奥行(mm)450間口(mm)1800フレーム色ダークグレー色(天板)チーク天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)91アジャスター付
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)双眼ズーム式
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷トラスコ品番124-8650幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5奥行(mm)285
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)三眼ズーム式
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷トラスコ品番124-8652幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5奥行(mm)285
マントルヒーター(パイプ用)
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から36日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
スチール壁掛ボード ブロンズ
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷仕様マグネット対応トラスコ品番288-4984質量(kg)1.5色白種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)スチール板面(縦×横)(mm)300×450繰り返し・詰め替え対応
デザインホワイトシート
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。インテリアになじみやすい柄になっています。マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個仕様マグネット仕様厚さ(mm)0.4繰り返し・詰め替え対応
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6091幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-88対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6089幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-90対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台当日出荷電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6088幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-89対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6090幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-87対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
抗菌SUSワゴン
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。 抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。 強度・耐食性はSUS304と同等以上です。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)(上段、下段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし


抗菌SUSカラーラインワゴン
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷抗菌ステンレスワゴンにパステルカラーの塩ビのラインを入れたワゴンです。用途や場所によって色による使い分けができます。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)50
導電マット張り小型作業デスク上700×450×1300 W色
TRUSCO¥91,980税込¥101,1781台6日以内出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番467-3808種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2
折りたたみ式座卓畳ずれ付1800×450×330チーク
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷イスを使わない場所、特に畳の上での会議などに最適です。折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。仕様完成品下棚なし畳ずれ付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造脚:スチール26mm角(焼付塗装)トラスコ品番241-7758高さ(mm)330奥行(mm)450間口(mm)1800色(天板)チーク
導電マット張り小型作業デスクホ700×450×1300 W色
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。500mm角のホワイトボードが付いています。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。トラスコ品番467-3824種別組立式材質(天板)帯電防止マット張り(2t)、(本体)スチール電気抵抗値2×106Ω引出し内寸法(mm)473×376×39mmアース線の長さ(m)2