カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • GOGO不動産(31)
  • JUKI(30)
  • Marttellato(39)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • RYOCO(菱高精機)(34)
  • TOWA[切削工具](25)
  • つくし工房(38)
  • エスコ(34)
  • スリーハイ(24)
  • ホンダ(472)
  • ユニット(74)
  • 三菱電機(16)
  • 共立電気計器(31)
  • 協立エアテック(20)
  • 日本緑十字社(40)
  • 日東工業(33)
  • 東洋防災(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300×600」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル板 TRUSCO

    アクリル板

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
    用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1色透明
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • 配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCO

    配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • ワンアクションテント TRUSCO

    ワンアクションテント

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    付属品収納袋トラスコ品番114-8161材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)質量(kg)12.8色(天幕)ダークブルー軒高(m)1.65棟高(m)2.45材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)2間口(m)2材質(天幕)150D PUコーティングナイロン適合用途日よけ用
  • 点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 警告タイプ

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
  • 点字マット 2連 誘導タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 誘導タイプ

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
  • ステンレス金具コーナーセット TRUSCO

    ステンレス金具コーナーセット

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます。連結バー、ボルト、ナット、キャスター金具全てにSUS304を使用しています。連結バーは、300用から600用まで、4種類用意しています。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。キャスターが外側についているため、動かす際の安定感があります。
    トラスコ品番362-1839セット内容自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個材質ステンレス質量(kg)3.5車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)ステンレス
  • カウンタークロス TRUSCO

    カウンタークロス

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    使い勝手の良い不織布のふきんです。レーヨン100%使用のため吸水性に優れてます。使い捨ての雑巾としても色んなシーンで使えます。
    用途食器拭き、キッチン清掃、床清掃など 。トラスコ品番161-0241材質/仕上レーヨン色ホワイト質量(g)915シートサイズ(mm)300×600
  • ”背中も拭けるジャンボボディシート” TRUSCO

    ”背中も拭けるジャンボボディシート”

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(20本)
    当日出荷
    フェイスタオル並みの超大判サイズなので、後ろ手で両端をつかむと背中もしっかりとふけます。1枚ずつ個包装になっているため、携帯に便利で衛生的です。ストック分の乾燥も防げます。清涼成分メントール配合で適度な爽快感があり、リフレッシュできます。超微香性(シトラス香料配合)です。厚手で布タオルのような肌ざわりです。常温、冷蔵の2通りの使い方が可能です。
    用途作業後の体、首元などのふきとりに。リフレッシュに。トラスコ品番818-4365材質レーヨン、ポリエステルシートサイズ(mm)600×300香り超微香RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚板(ステンメッシュ) TRUSCO

    棚板(ステンメッシュ)

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    等分布荷重(kg)250 W1800は120
  • プティカルゴ用ゴムマット TRUSCO

    プティカルゴ用ゴムマット

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
    用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
  • メッシュラック用サイドネット TRUSCO

    メッシュラック用サイドネット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    用途側面のこぼれ止め用。
  • 合板製平台車プティカルゴ ゴム車 TRUSCO

    合板製平台車プティカルゴ ゴム車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)100特性静音材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ゴム板張り・ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
    仕様組立式車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスターTYSG-75N(自在ナイロン)均等荷重(kg)100組立時間1人20分取付ピッチ(mm)55×42特性静音騒音対策あり材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • GKLB用キャップ・リング TRUSCO

    GKLB用キャップ・リング

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    GKLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1280適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)126品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • カウンタークロス TRUSCO

    カウンタークロス

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋
    当日出荷
    使い勝手の良い不織布のふきんです。レーヨン100%使用のため吸水性に優れてます。使い捨ての雑巾としても色んなシーンで使えます。
    用途食器拭き、キッチン清掃、床清掃など 。トラスコ品番520-6280材質レーヨン色ブルーシートサイズ(mm)300×600
  • 通路間照明延長支柱2本セット TRUSCO

    通路間照明延長支柱2本セット

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    通路間照明取付金具セット(M-LIG)専用の延長支柱です。支柱を上方に300mm延長できます。通路間照明取付金具セット(M-LIG)に追加して、最大600mmまで延長できます。
    付属品M8六角ボルト、M8ナット、M8ワッシャー、M8スプリングワッシャー適合M1.5型、M2型、M3型、M5型トラスコ品番393-8843適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型材質スチール色ネオグレー高さ(mm)300奥行(mm)70.6間口(mm)40
  • GHLB用キャップ・リング TRUSCO

    GHLB用キャップ・リング

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    GHLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1278適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)135品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • GHLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    GHLB用ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(3個)
    当日出荷
    GHLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1279適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)643品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • GKLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    GKLB用ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(3個)
    当日出荷
    GKLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1281適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)512品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • スチール製メッシュ棚用アクリル板 TRUSCO

    スチール製メッシュ棚用アクリル板

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 吸音パネルのり付きタイプ TRUSCO

    吸音パネルのり付きタイプ

    TRUSCO
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1枚
    欠品中
    接着シール付なので、離形紙をはがして簡単に貼り付ける事が可能です。カッターなどで好きなサイズ、形に加工が可能です。鉄道車両材料難燃合格商品です。複層で構成された吸音材です。カッターでカットができ、背面に粘着シールがついているので取り付けも簡単です。カバーの内側や壁・天井に取り付けることで音の反響を和らげます。主に高音向けになります。
    用途防音対策用品として。反響音を和らげますので、壁やカバーに取り付けることで内部の騒音を低減できます。鉛やコンクリートのように重量に頼らずに騒音低減が可能になります。高音向けなので、金属の加工音など高い騒音源に有効です。仕様背面:粘着剤付きポリエチレン 1平米は6枚必要材質吸音面:発泡ポリエチレン、吸音層:発泡樹脂、芯材:特殊処理ハニカム、遮音面:発泡ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ7 0804