カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(1,730)
  • ホンダ(1,029)
  • トヨタ(316)
  • 三菱ふそう(66)
  • Kawasaki(54)
  • CKD(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • エスアンドエスサイクル(35)
  • 日野自動車(32)
  • KITACO(29)
  • climbing(クライミング)(28)
  • マクセル(18)
  • Igus(イグス)(13)
  • 永田製作所(11)
  • スバル(10)
  • スズキ(9)
  • 京セラ(8)
  • ユキワ精工(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30310」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    839税込923
    1パック(115個)
    当日出荷
    頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(65個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
  • 超低頭スチールキャップボルト TRUSCO

    超低頭スチールキャップボルト

    TRUSCO
    929税込1,022
    1パック(9本)
    当日出荷
    頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO

    ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック

    TRUSCO
    379税込417
    1袋(20本)
    当日出荷
    一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス
  • 六角穴付止めねじ(スチール・平先) TRUSCO

    六角穴付止めねじ(スチール・平先)

    TRUSCO
    799税込879
    1セット(80本)
    当日出荷
    頭部形状六角穴付き
  • 波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック TRUSCO

    波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック

    TRUSCO
    289税込318
    1袋(10本)
    当日出荷
    相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)。波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
  • ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック

    TRUSCO
    289税込318
    1袋(50本)
    当日出荷
    一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(20本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス) TRUSCO

    ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)

    TRUSCO
    789税込868
    1セット(15本)
    当日出荷
    六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
    材質ステンレス(A2)頭部形状ボタン穴の形状ピン付六角穴強度区分A2-50相当
  • トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO

    トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

    TRUSCO
    469税込516
    1セット(14本)
    当日出荷
    トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
    材質ステンレス(A2)頭部形状穴の形状トライウイング強度区分A2-50相当
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープル TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1パック(4本)
    当日出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(紫・パープル)仕上げ
  • ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1缶(810本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1缶(940本)
    3日以内出荷
    ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールタイプ白仕上げ適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1缶(1000本)
    3日以内出荷
    1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1缶(1000本)
    3日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    高さ(mm)1506棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506
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
"30310" TRUSCO 【通販モノタロウ】