カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 保管用品(10)
  • 事務用品(9)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(48)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • TKG(11)
  • パール金属(10)
  • CAPTAIN STAG(10)
  • バンドー化学(9)
  • ツムラ(津村鋼業)(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • マキタ(8)
  • EBM(江部松商事)(8)
  • アズワン(7)
  • エスコ(7)
  • コクヨ(7)
  • 高速電機(富士製砥)(7)
  • センタン工業(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • オーエッチ工業(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「305mm」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス深型角バット TRUSCOステンレス深型角バットTRUSCO(12件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
厚口カードケース(硬質タイプ) TRUSCO厚口カードケース(硬質タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
透明材質塩化ビニル収納枚数OA用紙5枚差込口長辺1辺空き
深型3段レターケース TRUSCO深型3段レターケースTRUSCO(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。 各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。 A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。 別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型トラスコ品番286-9161質量(kg)2.5サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302引出し数3引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
木ハンマー TRUSCO木ハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。種類木ハンマー材質(頭)アッシュ材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/大工作業/板金作業
深型5段レターケース TRUSCO深型5段レターケースTRUSCO(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。引出し組合せ深型トラスコ品番286-9179材質本体:再生ポリスチレン(PS)樹脂 引出し:ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)3.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5引出し数5引出しの色透明引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
マグネットサイドトレー TRUSCOマグネットサイドトレーTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
貼り付け面の下部に傷・滑り防止の為、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。トレーは深さは31mm、奥行は115mmです。
材質本体/スチール、マグネット/フェライト高さ(mm)120奥行(mm)130
道具箱 トランクカーゴ TRUSCO道具箱 トランクカーゴTRUSCO(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から3日以内出荷
多目的収納ボックスです。 フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
フタあり
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) TRUSCOラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
リサイクルコンテナ TRUSCOリサイクルコンテナTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
2段式工具箱 TRUSCO2段式工具箱TRUSCO(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
収容力大きく丈夫な両開き開閉式パーツ仕切りは取外し移動できます。シリンダー錠取り付け可能(別売)。 角はすべて丸味をつけています。使う人に優しい設計です。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可ブルー
浅型7段レターケース TRUSCO浅型7段レターケースTRUSCO(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。引出し組合せ浅型トラスコ品番286-9152質量(kg)3.6サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371引出し数7引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
α折りたたみコンテナ TRUSCOα折りたたみコンテナTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
メガネふきクロス TRUSCOメガネふきクロスTRUSCO(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
レンズの汚れを手軽に拭き取れます。
用途眼鏡のレンズ拭きとして、液晶画面の清掃にも。材質/仕上ナイロン、ポリエステル混合素材淡い水色商品タイプクロス
メッシュラック用メッシュ棚板 TRUSCOメッシュラック用メッシュ棚板TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌日出荷
付属品ABS樹脂製スリーブ4組材質スチールシルバー高さ(mm)40均等積載量(kg/段)250
ウレタンソフトハンマー TRUSCOウレタンソフトハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。
用途各種機械の組立、金型の修理床材やサイディング等の施工コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途機械の組立・修理
ミニスモールローラー用ハンドル TRUSCOミニスモールローラー用ハンドルTRUSCO(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。
用途ミニスモールローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3サイズスモール種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
パーツボックス中皿無 TRUSCOパーツボックス中皿無TRUSCO(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
小物パーツ収納に大変便利。別売りのプラボックスは3種類で、その3種類のプラボックスを組み合わせボックス内に敷き詰めることができるサイズです。
材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし寸法Y(mm)69(外寸)仕切りなし外寸法・高さ(mm)65有効内寸法・高さ(mm)60
追加用レターケース TRUSCO追加用レターケースTRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
サイズA4
レターケース 浅型5段A4タイプ TRUSCOレターケース 浅型5段A4タイプTRUSCO(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。引出し組合せ浅型トラスコ品番286-9144質量(kg)2.7サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5引出し数5引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
エコペール蓋(角型) TRUSCOエコペール蓋(角型)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。 回収時に便利なポリ袋止め付です。
形状角型
BOX付工具箱 TRUSCOBOX付工具箱TRUSCO(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷
材質プラボックス:ポリスチレン(PS)材質(本体)スチール
伸銅ハンマー TRUSCO伸銅ハンマーTRUSCO(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
伸銅品を加工した銅ハンマーです。鋳造銅ハンマーより3倍強力で長く使用できます。銅部の変形が鋳造ハンマーより少なく作業性に優れています。打撃時のバランスの良い形状に設計されています。柄は樫よりも硬くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類銅ハンマー材質(頭)伸銅材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業
プラスチック棚用 追加棚板セット TRUSCOプラスチック棚用 追加棚板セットTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付) TRUSCOウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
レターケース A4タイプ TRUSCOレターケース A4タイプTRUSCO(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。また追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。引出し組合せ浅型トラスコ品番286-9136材質本体・引出し:ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)1.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×176引出し数3引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
アルミケース(両開き) シルバー TRUSCOアルミケース(両開き) シルバーTRUSCO(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。両開きタイプで、仕切り付の可動式インナートレーが付いています。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂シルバー鍵有外寸法・奥行(mm)225
レターケース TRUSCOレターケースTRUSCO(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。サイズA4引出し組合せ浅型+深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)
スピンナハンドル TRUSCOスピンナハンドルTRUSCO(39件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ステンレス製メッシュラック TRUSCOステンレス製メッシュラックTRUSCO(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌日出荷
棚段数(段)3高さ(mm)745組立時間1人30分
通い袋 TRUSCO通い袋TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
書類と小物が入れられる、社内や工場内で活用いただけるマチ付きの通い袋です。 ポケットがついているので行き先カードなどを差しこむことができます。 耳の部分にはマジックテープがついているので簡単に封ができます。
収納の目安B4材質軟質塩化ビニール質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×345×80寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×350+80
オフセットハンドル TRUSCOオフセットハンドルTRUSCO(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
アルミケース(スリムタイプ) TRUSCOアルミケース(スリムタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
軽量でボディがスリムです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ2個、ショルダーベルト1本、収納ポケット1枚トラスコ品番416-2919材質芯材:合板質量(kg)1.95シルバークッションなし外寸法・幅(mm)425外寸法・高さ(mm)68鍵有外寸法・奥行(mm)305有効内寸法・奥行(mm)289有効内寸法・高さ(mm)56有効内寸法・幅(mm)409
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材適合機種10WH締圧力(kN)1.53
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
ダイヤモンドブレード TRUSCOダイヤモンドブレードTRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。外径(mm)305穴径(mm)30.5刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807
シリコンターナースプーン TRUSCOシリコンターナースプーンTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる、すくう作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3459幅(mm)(すくい部)67全長(mm)305材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼ブラック質量(g)102アズワン品番64-8690-27
18-8バケット蓋 A.B共通 305XH20 TRUSCO18-8バケット蓋 A.B共通 305XH20TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番437-3961適合本体T-MNM-13A・15A・18A材質ステンレス(SUS304)質量(kg)0.33高さ(mm)17外径(Φmm)305
溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ TRUSCO溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプTRUSCO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)980寸法(mm)305×305×39質量(kg)4.9仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7112材質SS400幅(mm)305材質(本体)スチール質量(g)4900保持角度(°)90 オフレバー付材質(マグネット)フェライト磁石
アルミカット TRUSCOアルミカットTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)仕様紙箱入。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776