カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(247)
- 保管用品(193)
- 物流用品(162)
- 作業工具(97)
- メカニカル部品(95)
- オフィス家具(94)
- 研磨材(92)
- 電気材料(89)
- 機構部品(88)
- 切削工具(83)
- 建築金物(60)
- 塗装・養生・内装用品(55)
- 測定用品(48)
- 科学研究・開発用品(45)
- 安全用品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 安全保護具(19)
- 事務用品(19)
- 安全標識(18)
- テープ(17)
- 梱包用品(16)
- 溶接用品(14)
- 清掃用品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 制御機器(11)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 防災用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 厨房用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 農業・園芸資材(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(515)
- SMC(14,930)
- 大阪魂(8,018)
- エスコ(5,593)
- 三木プーリ(5,322)
- RS PRO(4,994)
- コノエ(1,519)
- コガネイ(1,062)
- KANA(片山チエン)(1,002)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(999)
- cotta(969)
- アーテック[学校教材・教育玩具](905)
- アズワン(888)
- メディアカバーマーケット(883)
- ノーブランド(856)
- NTN(エヌティーエヌ)(687)
- イマオコーポレーション(670)
- Panasonic(パナソニック)(661)
- NSK(日本精工)(635)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(122)
グリーン購入法適合(39)
「30mm」の検索結果

木ハンドル用シャフト スペア フレーム寸法25.0mm27.0mm30.0mm用
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷L型クランプ 交換用シャフトです。用途交換用パーツとして。トラスコ品番256-8814アズワン品番65-1940-70
アルミナボール
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋当日出荷摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
アジャストピンレンチ
TRUSCO(20件のレビュー)¥749税込¥8241丁当日出荷ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。用途ロックナットの脱着用トラスコ品番232-5705質量(g)148使用範囲(mm)10~30
時計機能付デジタルタイマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番257-6405幅(mm)80色ホワイト高さ(mm)80奥行(mm)19電源(V)単4乾電池×1本(別売)電源単4乾電池×1本(別売)表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付時計機能あり最小計時10秒,1分カウントダウン機能ありリピート機能あり
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL1500mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1454材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.52ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL2000mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1667材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)4.28ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
深型クランプ用ハンドル レール幅30.0mふところ250mm用
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷深型クランプの交換用ハンドルです。用途スペアパーツとして。トラスコ品番258-0290アズワン品番65-1948-68
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1837材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.7ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL2000mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1462材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.36ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
TRUSCO(47件のレビュー)¥629税込¥6921パック(12個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL1500mm
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1756材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.27ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL2000mm
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1560材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)3.42ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P30xL1500mm
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1551材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)2.56ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1829材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.78ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P30xL1500mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1659材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.21ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥839税込¥9231袋(10個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL2000mm
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1900材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.76ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P30xL1500mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1896材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.82ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P30xL2000mm
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1764材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール質量(kg)4.36ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)25
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(34個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(1個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(3個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
...