カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ホンダ(1,029)
- SMC(267)
- トヨタ(247)
- YAMAHA(ヤマハ)(169)
- 日野自動車(154)
- CKD(48)
- テンパール工業(42)
- 三菱ふそう(35)
- エスアンドエスサイクル(35)
- MAZDA(マツダ)(25)
- スバル(22)
- スズキ(20)
- マクセル(18)
- 河村電器産業(18)
- Kawasaki(15)
- Igus(イグス)(14)
- UDトラックス(14)
- グーリング(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「31030」の検索結果

六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869税込¥9561パック(85個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(16個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
緩み防止六角穴付ボルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(10本)当日出荷から翌々日出荷特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
薄板用座金組込ねじ
TRUSCO¥539税込¥5931セット(80本)当日出荷から翌々日出荷ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
ナベ頭組込ねじ クロメート P-3 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(20本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:クロメート強度区分4.8
バインド頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1缶(970本)ほか3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 19X26mm
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19