カテゴリ
- 研磨材(10)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- StarTech.com(32)
- メディアカバーマーケット(30)
- HEIKO(27)
- R&G RACING PRODUCTS(21)
- 廣杉計器(19)
- IDEC(和泉電気)(16)
- イマオコーポレーション(16)
- エスアンドエスサイクル(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- ナカバヤシ(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- ミドリ安全(13)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
- エスコ(12)
- omron(オムロン)(11)
- 山崎実業(10)
- タカ印(ササガワ)(10)
- ブランドをもっと見る
「310g」の検索結果

マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(5本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。厚さ(mm)0.2材質/仕上スチール、ハードコートフィルム色白繰り返し・詰め替え対応
棚整理かごスタックボックス
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷積み重ねて整理可能なメッシュトレイです。 SB-190Hと190L、SB-260Hと260Lの組み合わせでスタッキングできます。用途オフィスや倉庫などでの小物整理に。材質ポリプロピレン(PP)色白奥行(mm)360
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ストレッチフィルムミニ
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
電線保護材 スリットチューブ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)5使用温度範囲-40~70℃2018年トラスコ掲載ページ3 1011
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
超硬バーセットCシリーズ
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬軸径(Φmm)6適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
電動工具用カップブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ゴアテックスワークレインパンツ
TRUSCO¥9,698~税込¥10,668~1着当日出荷から翌々日出荷(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
ステンレスW貫抜
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
クリンプナット (ステンレス薄頭)
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(100個)当日出荷手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)フランジ厚(mm)0.5
電工グリップ8本組ドライバーセット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(8本)当日出荷電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。仕様ドライバー脱着式グリップ付トラスコ品番437-6501質量(g)310種類セット品軸長(mm)65材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)TPE+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
LED付安全ベスト
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381着当日出荷16個のLED付きで視認性がアップします。 点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。 単3電池でご使用できます(電池別売)。用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業質量(g)310種類ベスト型幅(cm)110~130着丈(cm)60LEDランプありLED使用数(個)16
六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)
TRUSCO¥799税込¥8791パック(2本)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別半ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
パワフルガス170G
TRUSCO(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から翌々日出荷1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
10.9半ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2本)当日出荷から翌々日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別半ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8995色透明容量(mL)350質量(g)310タイプノズル付使用温度範囲(℃)-50~150容器350mlノンガススプレーボトル主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
インラインケーブルタイ
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1袋(100本)当日出荷結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
ケブラー糸使用溶接手袋 3本指
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481双当日出荷縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。用途溶接、溶断作業に。仕様フリーサイズ厚さ(mm)1.4(±0.1)色グレータイプ3本指手のひらまわり(cm)282018年トラスコ掲載ページ7 0365
TYGシリーズ 自在SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタンストッパーあり2018年トラスコ掲載ページ2 0673
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
組ヤスリ 平8本組
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。厚さ(mm)3.0サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)310質量(g/セット)310
溶接用牛床革 足カバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481足当日出荷耐久性に優れた床革を使用しています。 腰のしっかりした牛床革でたるみをなくしました用途溶接、鉄鋼、機械仕様締めバンド/3本バンド締めタイプトラスコ品番253-8466材質牛床革厚さ(mm)1.7(±0.2)質量(g)310幅(cm)(足まわり)31丈(cm)20職業別シーン溶接工
イヤーマフ(スチールヘッドタイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。仕様カバー付スチールヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6386材質耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)ヘッドバンド:スチール幅(mm)133色オレンジ高さ(mm)195~230質量(g)310タイプヘッドバンド型規格ANSI(米国規格協会)認定商品NRR値27dB
組ヤスリ8本組 平油目
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。トラスコ品番285-3469形状平幅(mm)3粒度油目厚さ(mm)3.0サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)310質量(g/セット)310
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル外径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
カラーストレッチフィルムミニ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷強くて安心、経済的なフィルム包装です。 焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)310引張荷重(daN)400平方センチメートル
αホワイトオイルスプレー (替ボトル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9144種別替ボトル色淡乳白色質量(g)310使用温度範囲-10~100℃容器350mlノンガススプレーボトル主成分流動パラフィン・PTFE危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性