カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ホンダ(28)
  • エスコ(4)
  • サカエ(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • EPSON(2)
  • 栃木屋(2)
  • MICROCHIP(2)
  • ナリカ(2)
  • ELPA(1)
  • エレコム(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • カシオ計算機(1)
  • カスタム(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ノーブランド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「31tm」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明プラスチック製ピンセット TRUSCO

    透明プラスチック製ピンセット

    TRUSCO
    479税込527
    1本
    当日出荷
    非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
    用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質ポリカーボネート幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)120℃2018年トラスコ掲載ページ3 0606
  • 小型切替バルブ(手動式) TRUSCO

    小型切替バルブ(手動式)

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
    用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番160-7743幅(mm)14接続口径M5、EX:M5切換方式トグル高さ(mm)45質量(g)30奥行(mm)16.2ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60