カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 研磨材(3)
- 梱包用品(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(181)
- CKD(14)
- FUJI STAR(三共理化学)(13)
- IKO(日本トムソン)(79)
- MAZDA(マツダ)(122)
- SMC(153)
- SWAGE-LINE(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- コノエ(23)
- コンサス(44)
- ハンマーキャスター(88)
- ホンダ(109)
- マキシンコー(331)
- 三ツ星ベルト(14)
- 京セラ(17)
- 住友電工ハードメタル(19)
- 日野自動車(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)







トランク型工具箱 333X137X96.5
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。材質スチール質量(kg)1材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・高さ(mm)96.5外寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)66
大口袋用クリップ 厚手袋用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
ブローガン ロングストレート型
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。用途エアブロー材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6ノズル形状ロング、ストレート型エアー取付口Rc1/4
収納型フレキシブルダクトΦ32
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781本当日出荷従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8252材質ポリエステル寸法(mm)Φ320×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)5.6タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)320最大口径(mm)340耐熱温度(℃)60℃~70℃材質(基布)ポリエステルターポリン表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
超硬コーティングソリッドドリル
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
大口袋用クリップ(スコップ付)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。材質ポリアミド(PA66)
FBスーパーファインベルト
TRUSCO(16件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。材質ナイロン不織布質量(g)300ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ
ハンディジェット軸流ファン
TRUSCO(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
GPディスクホイールソフト(斜め植えタイプ)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷研磨布外径より基板が小さい為、コーナーの研磨もでき、二面同時に磨けます。羽根が斜めについており、加工物へのタッチがソフト。熱放散性があり、熱による被研削物のひずみ・ヤケがほとんどありません。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様斜め植えタイプ砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材金属、木工、プラスチック羽根の長さ(mm)15
1/3カットペーパー93X230 両面ネット
TRUSCO¥169税込¥1861セット(5枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル長さ(mm)230幅(mm)93色赤茶2018年トラスコ掲載ページ5 1315
収納型フレキシブルダクトΦ23
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8236材質ポリエステル寸法(mm)Φ230×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.1タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)230適合送風機最大口径(Φmm)230最大口径(mm)250表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
収納型フレキシブルダクトΦ28
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781本当日出荷従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。用途吸排気用ダクトトラスコ品番284-8244材質ポリエステル寸法(mm)Φ280×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)4.5タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付きダクト径(Φmm)280適合送風機最大口径(Φmm)280最大口径(mm)300耐熱温度(℃)60℃~70℃表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
NC旋盤用コレットホルダ ERナット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。 N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。トラスコ品番207-7159全長(mm)26.0材質/仕上SCM440質量(g)260適合コレットER40適合レンチW-FK09外径(mm)63アズワン品番64-8615-68
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881缶(540本)3日以内出荷頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881缶(450本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881缶(370本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781缶(540本)3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981缶(650本)3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581缶(370本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581缶(400本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から6日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
ロールピン ステンレス
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881缶(540本)3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181缶(560本)3日以内出荷から5日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881缶(540本)3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981缶(320本)3日以内出荷頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881缶(540本)3日以内出荷ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881缶(400本)3日以内出荷頭部がナベ頭でワッシャーが一体型になっています。ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)M3頭部厚(mm)2.2頭部径(Φmm)5.5適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応座金寸法(mm)(dc)8
ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981缶(560本)3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481缶(350本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981缶(620本)3日以内出荷から5日以内出荷接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981缶(540本)3日以内出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281缶(560本)3日以内出荷から5日以内出荷十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981缶(540本)3日以内出荷十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら