カテゴリ
- 保管用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(37)
- DST(大同端子製造)(4)
- KEMET(5)
- MAZDA(マツダ)(41)
- RS PRO(15)
- SMC(154)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TOTO(5)
- スバル(4)
- タカチ電機工業(8)
- ダイハツ(7)
- トヨタ(9)
- ニッサン(9)
- ミツビシ(9)
- 三菱電機(18)
- 協和[機構部品](8)
- 廣杉計器(21)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(5)
「335b」の検索結果

M1軽量棚連結
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷から8日以内出荷色ホワイト棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)8622018年トラスコ掲載ページ8 0045均等耐荷重(kg/台)700均等耐荷重(kg/段)100
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷から3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷から3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷から3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色サテンブラック高さ(mm)1200タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷から3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。タイプ連結型均等積載量(kg/段)200棚板調整ピッチ(mm)25
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷から翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス軽中量棚増結W860×D305×H1805 5段
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。トラスコ品番522-1005種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)26.1高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)300間口(mm)860最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×310×1805
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色サテンブラック高さ(mm)1800タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から9日以内出荷シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色サテンブラック高さ(mm)1500タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット22日以内出荷材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ連結型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット22日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(60個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(67個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(30個)当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(105個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(67個)当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(130個)当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(51個)当日出荷から9日以内出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(51個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(26本)当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ強度区分10.9