カテゴリ

  • 保管用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(154)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • CKD(37)
  • 三菱電機(15)
  • RS PRO(15)
  • トヨタ(9)
  • ニッサン(9)
  • ミツビシ(9)
  • タカチ電機工業(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • 協和[機構部品](8)
  • ダイハツ(7)
  • TOTO(5)
  • KEMET(5)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • スバル(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • コクヨ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「335b」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
  • M1軽量棚連結 TRUSCO

    M1軽量棚連結

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    ホワイト棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)8622018年トラスコ掲載ページ8 0045均等耐荷重(kg/台)700均等耐荷重(kg/段)100
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206
  • M2型軽中量棚 TRUSCO

    M2型軽中量棚

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    グレー棚ピッチ(mm)25
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO

    ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
    用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    タイプ連結型均等積載量(kg/段)200棚板調整ピッチ(mm)25
  • M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406棚板調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック TRUSCO

    ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
    用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1800タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
  • ステンレス軽中量棚増結W860×D305×H1805 5段 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚増結W860×D305×H1805 5段

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    間口(mm)860奥行(mm)300高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1005種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)26.1タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×310×1805
  • ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック TRUSCO

    ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
    用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1500タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
  • SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット
    22日以内出荷
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1507タイプ連結型組立時間2人/30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
  • SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット
    22日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(60個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(67個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO

    六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(30個)
    当日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    皿頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1パック(105個)
    当日出荷から9日以内出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
  • ボルトンパック 割ピン(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 割ピン(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(30個)
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)種類割ピン
  • ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(67個)
    当日出荷
    用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
  • ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCO

    ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    659税込725
    1パック(51個)
    当日出荷から9日以内出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
    材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO
    819税込901
    1パック(130個)
    当日出荷
    用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    659税込725
    1パック(51個)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部形状材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
  • 六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじ

    TRUSCO
    849税込934
    1パック(26本)
    当日出荷から9日以内出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
    規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ強度区分10.9