カテゴリ
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「344-9441」の検索結果

折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(39件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493