カテゴリ
- 清掃用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(10)
- Panasonic(パナソニック)(300)
- ニツコー熔材工業(54)
- EBM(江部松商事)(35)
- 三菱電機(33)
- 日本シーム工業(21)
- TKG(20)
- ODELIC(オーデリック)(16)
- アズワン(15)
- MOMO(14)
- エスコ(13)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- ENDO(遠藤照明)(13)
- スズキテクノス(11)
- NOK(10)
- 高島産業(9)
- バンドー化学(8)
- 松吉医科器械(8)
- 協立エアテック(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「350φ」の検索結果

アルミフレキシブルダクト
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から9日以内出荷耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。用途空調用吸排気用ダクト。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
PPカラーバケツ(HACCP対応)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
キャスター付マグネットファインダー
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収などトラスコ品番287-0703材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金幅(mm)400質量(kg)1.5高さ(mm)725~1040材質(本体)アルミ奥行(mm)95吸着力(N)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
エコポリバケツ本体のみ(標準タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 内側に5L毎に目盛がついています。材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸形商品タイプ本体のみ(標準タイプ)繰り返し・詰め替え対応
マグネット棒
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
プチプチ長尺物梱包用チューブ
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から9日以内出荷厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)色透明再生材使用使用
モーターフィルター
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081箱(10枚)当日出荷モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
モーターフィルター粘着タイプ(薄手)
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
ハニカムざぶとん(丸型タイプ)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷ベルト付で作業用チェアや丸イスにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面の裏面は滑り止め加工を施してあります。用途夏場の作業用チェアや丸イスの座面などに。トラスコ品番560-8101材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂寸法(mm)Φ350色(メッシュ×フチ)ブラック×ブラックタイプ丸形
サニタリ・マグネット棒
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781個当日出荷10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。仕様タップ穴付取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
長尺用ポリ袋(ポリチューブ)
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781巻当日出荷から9日以内出荷厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に色透明
SYバンド(オールステンレス・SUS304)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
ポリチューブ
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2
ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。 底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。 防水加工布を使用しています。 別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。用途作業工具や材料などの持ち運びに。材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布