カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 保管用品(26)
  • 作業工具(25)
  • 物流用品(19)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • テープ(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(43)
  • SMC(4,030)
  • ホンダ(3,277)
  • 大阪魂(2,400)
  • BIGM(丸山製作所)(1,095)
  • エスコ(949)
  • RS PRO(649)
  • ダイヤトレンド(402)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(242)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(208)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](207)
  • KITO(キトー)(202)
  • ParkerTAIYO(194)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(185)
  • アイコ(180)
  • SKF(日本エスケイエフ)(160)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(136)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(134)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35m」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重石(おもし) TRUSCO

    重石(おもし)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
    用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。グレー規格食品衛生法適合
  • マグネット付スイッチカバー TRUSCO

    マグネット付スイッチカバー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質PET樹脂、マグネットシート厚さ(mm)2縦(mm)80横(mm)40取付け方法底面ゴムマグネット付
  • 計量カップ(口付き) TRUSCO

    計量カップ(口付き)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ口付き取手付き
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
  • フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
    用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
    用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • ユニクロチェーン TRUSCO

    ユニクロチェーン

    TRUSCO
    799税込879
    1本
    当日出荷
    安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
    用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • 折りたたみ角バッグフタ付き TRUSCO

    折りたたみ角バッグフタ付き

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
    材質ポリエステルタイプフタ付
  • サニタリ・マグネット棒 TRUSCO

    サニタリ・マグネット棒

    TRUSCO
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
    仕様タップ穴付取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
  • マンテルチェーン スチール TRUSCO

    マンテルチェーン スチール

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • マンテルチェーン ステンレス TRUSCO

    マンテルチェーン ステンレス

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。連結部品・軽量物の吊り下げ用材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ角バッグ TRUSCO

    折りたたみ角バッグ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。
    材質ポリエステル幅(mm)350質量(kg)1.35サイズM高さ(mm)350タイプフタ無奥行(mm)350ポケット数内0個/外1個
  • ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCO

    ECO不織布使い捨て保護服 目付

    TRUSCO
    459税込505
    1着
    当日出荷
    素材は、東レ製のポリエステル、エコユース(R)を使用しています。回収したPETくずや製造工程くずなどをリサイクルした原料を使い、(CO2)の削減など環境に優しい繊維を使用した保護服です。使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。通常は廃棄される原料を、リサイクル原料として50%以上使用しています。
    用途一般作業現場に。塗装業の液体飛沫や、粉じん、粉体を扱う作業からの保護に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。種別つなぎ服使い捨てタイプ材質不織布(リサイクルPET)ホワイト機能通気性
  • ベアリング戸車 TRUSCO

    ベアリング戸車

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途屋内木製建具(敷居用)材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車F1.5C9E14
  • マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO

    マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
  • 熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋 TRUSCO

    熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋

    TRUSCO
    469税込516
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
    用途食品加工。軽作業。材質熱可塑性エラストマー半透明入数(枚)100全長(cm)272018年トラスコ掲載ページ6 0694エンボス加工エンボスなし
  • ベアリング戸車 丸型(コ型枠) TRUSCO

    ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。
    用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型 TRUSCO

    サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    防水構造のため、液中設置も可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2
  • ネジm12X35ゴム車75mm TRUSCO

    ネジm12X35ゴム車75mm

    TRUSCO
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ハードゴム車輪(自在)ピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35スパナサイズ:19車輪タイプ単輪
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(25本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(27件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • 六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付止めネジ(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(7個)
    当日出荷
    頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
    JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    859税込945
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(32個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    579税込637
    1パック(16個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    599税込659
    1パック(115本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • デジタルスケール TRUSCO

    デジタルスケール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
    用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
  • ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    839税込923
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • 超低頭SUSキャップボルト TRUSCO

    超低頭SUSキャップボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
    材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
  • ねじ込み式導電性ゴムキャスター ゴム車輪 TRUSCO

    ねじ込み式導電性ゴムキャスター ゴム車輪

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
    用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ωピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35軸長(mm)35スパナサイズ:19取付高H(mm)95ねじTM12許容荷重(daN)40呼称径D75車輪径D(Φmm)75
  • 10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9全ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(4本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
  • 電動ドライバーソケット TRUSCO

    電動ドライバーソケット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    839税込923
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(21個)
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    皿頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1パック(80個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    849税込934
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • 座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ) TRUSCO

    座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    619税込681
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO

    蝶ボルト(ステンレス)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
    材質ステンレス(SUS304相当)