カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • PROST's(35)
  • アサヒペン(26)
  • カンペハピオ(19)
  • 大塚刷毛製造(14)
  • 重松製作所(14)
  • サンデーペイント(13)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • アズワン(10)
  • エスコ(10)
  • RIDEZ(ライズ)(10)
  • 好川産業(8)
  • 日亜ペイント(7)
  • 興研(6)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • アトムハウスペイント(6)
  • BAN-ZI(6)
  • ヨトリヤマ(世取山)(5)
  • ロックペイント(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3l 缶」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO(5件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
ペール缶用内容器3L TRUSCOペール缶用内容器3LTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×130質量(g/個)22材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番301-8822質量(g)220容量(L)3上部径(Φmm)190
縦入れ収納工具箱 TRUSCO縦入れ収納工具箱TRUSCO
4,898税込5,388
1台
当日出荷
工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
用途工具の収納として。トラスコ品番660-8985材質フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒)質量(kg)3.2黒/オレンジ材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレンタイプ中皿あり容量(L)本体のみ容量:約22、本体+ふた容量:約25、ポケット容量:3/個、トレー容量:2.4耐荷重(kg)(ポケット)10、(本体上部から)100仕切板8枚バックル4個外寸法・幅(mm)461外寸法・高さ(mm)328ポケット4個外寸法・奥行(mm)270有効内寸法・間口(mm)360有効内寸法・奥行(mm)180有効内寸法・高さ(mm)267施錠南京錠(別売)
A型シリカゲル(一斗缶入) TRUSCOA型シリカゲル(一斗缶入)TRUSCO
14,980税込16,478
1缶(2500個)
7日以内出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型吸湿度(%)10.0以上吸湿度27.0℃
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
19,980税込21,978
1缶(4300本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入りTRUSCO
23,980税込26,378
1缶(5400本)
5日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
7,698税込8,468
1缶(590本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン TRUSCOロールピンTRUSCO
2,298税込2,528
1缶(270本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付止めねじ(スチール・クボミ先) 黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,798税込4,178
1缶(1300本)
5日以内出荷から7日以内出荷
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分45HRoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCOトラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
9,198税込10,118
1缶(1600本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン ステンレス TRUSCOロールピン ステンレスTRUSCO
3,898税込4,288
1缶(430本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。
用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶3リットル TRUSCOペール缶3リットルTRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
業務塗装用の3Lペール缶です。
用途塗装業務用。容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×165×140トラスコ品番301-8814材質ブリキ質量(g)320
3Lペール缶用内容器 TRUSCO3Lペール缶用内容器TRUSCO
10,980税込12,078
1セット(100個)
当日出荷
段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用として材質ポリプロピレン(PP)容量(L)2.5トラスコ品番769-2927質量(kg)1.62直径(Φmm)上部190×下部135高さ(mm)135目盛ピッチ:500mL(500~2000mL)