カテゴリ
- 清掃用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(18)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- CKD(7)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MTO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- omron(オムロン)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- アクアソル(4)
- 三菱電機(6)
- 大電(4)
- 岩田製作所(8)
- 日動工業(3)
- 日本バルカー(4)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3m 1270」の検索結果

マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
六角ナット(1種・チタン)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(8個)当日出荷チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
軸付カップブラシ鋼線0.3mm
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質0.3鋼線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
貫通端子台 貫通用
TRUSCO¥959税込¥1,0551個当日出荷電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)13色ブラック高さ(mm)22.5タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-12A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
業務用ポリ袋 厚さ0.03mm・取手付
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081冊(10枚)当日出荷取手付なので袋の口が結びやすく、持ち運びにも便利です。透明なので中身が見えやすいです。用途ゴミ袋として。材質LLDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.03色透明
業務用ポリ袋 厚さ0.03mm
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(10枚)当日出荷強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03色透明RoHS指令(10物質対応)対応