カテゴリ
- 保管用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- 3M(スリーエム)(8)
- カスタム(2)
- アズワン(1)
- ケツト科学研究所(1)
- スーパーツール(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 土牛(1)
- 篠原電機(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Jabra(1)
- Igus(イグス)(1)
- ラムマウント(1)
- SICK(1)
- RS PRO(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- PROST's(1)
- FNIRSI(1)
「3m 5958」の検索結果

中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)