カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- 3M(スリーエム)(12)
- UNiCON(ユニコン)(3)
- Igus(イグス)(2)
- PROST's(2)
- 富士グローブ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 篠原電機(1)
- ミツギロン(1)
- トレード(1)
「3m 5997」の検索結果

貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)