カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(11)
- SIEMENS(8)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
- エスコ(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- スイデン(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- MUST TOOL(2)
- アルインコ(1)
- インガソール・ランド(1)
- 栄進化学(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ジーベック(1)
- 重松製作所(1)
- ダイヤテックス(1)
- ブランドをもっと見る
「3m 764」の検索結果

ラインテープ 屋内用
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
吸水スポンジ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50色イエロー使用温度範囲(℃)-20~70
変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200出力電圧(V)100・115容量(kVA)3タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
波状加工スポンジシート (ハードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
シムボックステープ(ステンレス製)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ツールバッグ・工具立て・腰袋の3パターンの使い方ができるツールケースです。 腰袋として使用の際は、外側にも工具が吊れます。 作業用途に合わせて工具の置き方を自由に選べる新感覚のツールバッグです。材質10号防水加工帆布