カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 制御機器(27)
  • 電気材料(19)
  • 物流用品(18)
  • 切削工具(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 測定用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 電動工具(9)
  • 研磨材(8)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 作業服(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(60)
  • BIGM(丸山製作所)(317)
  • CKD(566)
  • Festo(306)
  • MAZDA(マツダ)(923)
  • NAKANO(1,099)
  • New-Era(ニューエラー)(496)
  • Panasonic(パナソニック)(868)
  • SMC(6,398)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,352)
  • アズワン(515)
  • エスコ(535)
  • ニッサン(529)
  • ホンダ(3,029)
  • メディアカバーマーケット(440)
  • 三木プーリ(3,073)
  • 三菱電機(566)
  • 大阪魂(3,384)
  • 明工社(655)
  • 河村電器産業(312)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
220件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ 3P抜け止めタイプ TRUSCO

    電源タップ 3P抜け止めタイプ

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂色グレーコンセント形状3P抜け止め機能マグネット付アース端子ありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード(3個口) TRUSCO

    延長コード(3個口)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
    材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ピンク
    レッド

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
  • アプセット組込P-3三価白 TRUSCO

    アプセット組込P-3三価白

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
    材質塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • クーラントライナー (ジョイントプライヤー) TRUSCO

    クーラントライナー (ジョイントプライヤー)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    用途クーラントライナーの接続材質アルミダイキャスト全長(mm)210寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0
  • 電源タップ用コンセントキャップ TRUSCO

    電源タップ用コンセントキャップ

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1セット(10個)
    当日出荷
    付属品ベルクロ×1材質ポリプロピレン色ホワイト
  • 薬用石けん 油汚れ用 TRUSCO

    薬用石けん 油汚れ用

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1セット(3個)
    当日出荷
    配合成分の中のオレイン酸が、油を分解し汚れを落とします。薬用成分(殺菌作用)が、手肌を清潔にします。優れたデオドラント効果で、においを防ぎます。豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがりです。
    用途機械油などのしつこい汚れ落とし。工場、病院、学校、オフィスなどでの手洗用。仕様1箱3個入(1個ずつ袋に入っています)トラスコ品番858-0618材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、石けん素地質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ9 0637繰り返し・詰め替え対応
  • 多目的樹脂ネット TRUSCO
    グリーン
    ブラック
    ベージュ
    シルバー
    ブラウン

    多目的樹脂ネット

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
    用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。幅(m)1
  • 超ロングタオル TRUSCO
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    超ロングタオル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1袋(3枚)
    当日出荷
    頭に巻きやすい最適な長さのタオルです。 汗をしっかり吸収します。 適度な薄さで結び目が邪魔になりにくいです。
    用途屋外作業の日よけや、防寒対策に。質量(g)204混率(%)綿100寸法(縦×横)(mm)340×1100縦(mm)340横(mm)1100
  • 六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO

    六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
  • スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO

    スプリングプランジャー(スチールピン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)色ブラック
  • エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCO

    エンザート 割溝タイプ・ステンレス

    TRUSCO
    ¥959税込¥1,055
    1パック(3個)
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
  • 耐熱保温チューブ TRUSCO

    耐熱保温チューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム種類塩ビ管長さ(m)2
  • P-3用六角ボルトNO.17 TRUSCO

    P-3用六角ボルトNO.17

    TRUSCO
    ¥34税込¥37
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-7746適合本体P-3質量(g)181台あたりに必要な個数1
  • P-3用六角ナットNO.16 TRUSCO

    P-3用六角ナットNO.16

    TRUSCO
    ¥34税込¥37
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-7738適合本体P-3質量(g)131台あたりに必要な個数6
  • レターケース B4タイプ TRUSCO

    レターケース B4タイプ

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
    用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂色アイボリーサイズB4タイプ鍵なしタイプ引出しの色透明
  • αレターケース片引 TRUSCO

    αレターケース片引

    TRUSCO
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
    色クリアサイズA4引出し内寸法(mm)227×307×浅36引出し組合せ浅型
  • 分岐端子台 600V 80A TRUSCO

    分岐端子台 600V 80A

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO

    ボールプランジャー(スチールボール)

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 貫通端子台 300V 25A TRUSCO

    貫通端子台 300V 25A

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18色ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(3本)
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用) TRUSCO

    工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用)

    TRUSCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。トラスコ品番762-4891適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)1.6品名スタンド脚セット
  • 磨き拭き取りネルクロス TRUSCO

    磨き拭き取りネルクロス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1セット(3枚)
    当日出荷
    繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。ソフトでしなやかな肌ざわりです。
    用途手磨き用研磨剤に。油脂研磨剤の拭き取りに。トラスコ品番828-6872材質ネル生地長さ(mm)155幅(mm)105色白質量(g)112018年トラスコ掲載ページ5 1301
  • ワゴン用マット ピラミット TRUSCO

    ワゴン用マット ピラミット

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
    用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.8色グリーン
  • プリント基板用ねじなし端子台 TRUSCO

    プリント基板用ねじなし端子台

    TRUSCO
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    プリント基板用のねじなし端子台です。
    材質基板:ナイロン66、ワイヤークランプバネ:ステンレス(SUS301)、接触板:黄銅(C2680R、スズメッキ)、ノブ: ジュラコン幅(mm)17.9色スカイブルー高さ(mm)17.5定格250V10A耐電圧2000V 1分間以上絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用テーパーねじPT・R
  • ハードスポンジ TRUSCO

    ハードスポンジ

    TRUSCO
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    4色の用途分けで交差汚染防止になります。 スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。 バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。 腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。 ハード・ソフトに使える両面タイプです。 ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
    用途食器・調理器具洗浄用。 ガンコでしつこい汚れ落としに。厚さ(mm)30材質/仕上表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)質量(g)10.5縦(mm)115横(mm)75
  • 管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ) TRUSCO

    管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PFねじ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPF・G
  • レターケース A4・浅型深型コンビタイプ・深型タイプ TRUSCO

    レターケース A4・浅型深型コンビタイプ・深型タイプ

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
    材質スチール色クリアサイズA4タイプ鍵なしタイプ材質(引出し)ポリスチレン(PS)樹脂
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)色ブラック
  • ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCO

    ボールプランジャー(ステンレスボール)

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
  • レバーシャ用パーツ 適合本体:P-3 TRUSCO

    レバーシャ用パーツ 適合本体:P-3

    TRUSCO
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷
    レバーシャ用のパーツです。
    適合本体P-31台使用個数1