カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(263)
  • 若井産業(70)
  • TAKIGEN(タキゲン)(47)
  • 昭和コーポレーション(37)
  • 日東工業(35)
  • エスコ(31)
  • MAC8(マックエイト)(31)
  • ヤマヒロ(28)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
  • 八幡ねじ(20)
  • ACE(エース)(19)
  • SK11(16)
  • 岩田製作所(13)
  • Dell Technologies(13)
  • E-Value(9)
  • コンドーテック(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • ポップリベット・ファスナー(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.5mm 板」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ユニクロワイドアングル TRUSCOユニクロワイドアングルTRUSCO(12件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(120本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ユニクロワイド棚受 TRUSCOユニクロワイド棚受TRUSCO(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ寸法W(mm)32板厚(mm)4.5使用ビス径(mm)4.1棚受け金具L型棚受け
コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCOコーナー金具 丸型 ステンレス製TRUSCO(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
対面兼用三角ブラケット TRUSCO対面兼用三角ブラケットTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ幅(mm)40×40板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(39本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
ドリルねじラッパ(石膏ボード用) TRUSCOドリルねじラッパ(石膏ボード用)TRUSCO
719税込791
1パック(69本)ほか
当日出荷
ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨寸法D(Φmm)8.0最大適合板厚(mm)2.3材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
599税込659
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
コーナー金具 角型(ステンレス) TRUSCOコーナー金具 角型(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
座操りが両面に付いています。内向きでも外向きでも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
用途コーナーの補強金具として。家具の転倒防止に。棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ
自在ブッシュ TRUSCO自在ブッシュTRUSCO
849税込934
1セット(50本)
当日出荷
パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1024仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~105
ユニクロワイド金折 TRUSCOユニクロワイド金折TRUSCO(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。寸法W(mm)32板厚(mm)4.5材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ウルトラワイパーエース ウエットタイプ TRUSCOウルトラワイパーエース ウエットタイプTRUSCO
6,598税込7,258
1パック(150枚)
当日出荷
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに 研究室・クリーンルームでの作業に ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに 機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃にホワイト材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン
TTC型コンテナ用仕切 TRUSCOTTC型コンテナ用仕切TRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
TTC型用の仕切り板です。
クリア材質ポリプロピレン(PP)適合コンテナTTC-1-TM
対面兼用三角ブラケット(ステンレス) TRUSCO対面兼用三角ブラケット(ステンレス)TRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)幅(mm)40×40板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
TTC型コンテナ(中仕切溝付) TRUSCOTTC型コンテナ(中仕切溝付)TRUSCO
219税込241
1枚
当日出荷
TTC2型用の仕切り板です。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合コンテナTTC-2-TM
ドリルねじヘックス (金属サイディング用) TRUSCOドリルねじヘックス (金属サイディング用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(5本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
回転台丸型テーブル鉄板Φ600耐荷重500kg TRUSCO回転台丸型テーブル鉄板Φ600耐荷重500kgTRUSCO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6034材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)(テーブル)600、(ベース)600×600質量(kg)23高さ(mm)32均等荷重(kg)500板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5外径(mm)600
T形アイ TRUSCOT形アイTRUSCO
909税込1,000
1袋
当日出荷
引っ掛ける部分が板形状のタイプです。 皿頭のねじをご使用ください。 TET-4は座ぐりなしタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
回転台角型テーブル鉄板600×600耐荷重500kg TRUSCO回転台角型テーブル鉄板600×600耐荷重500kgTRUSCO
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
軽い力で簡単に360°回転します。回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番241-6077材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)(テーブル)600×600、(ベース)600×600質量(kg)25高さ(mm)32均等荷重(kg)500板厚(mm)(テーブル)3.2、(ベース)4.5