カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ホンダ(81)
- SMC(50)
- CKD(14)
- 三笠産業[工具](14)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- トヨタ(13)
- 東洋バルヴ(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- スズキ(9)
- NAKATAKI(8)
- 兼工業(6)
- SHINKO(シンコータイヤ)(6)
- AFAM(アファム)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三菱ふそう(5)
- ニッサン(5)
- シグマ光機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「40-406」の検索結果

ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(46個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(175個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681パック(25個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571パック(65本)当日出荷SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10本)当日出荷六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471パック(122個)当日出荷用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(51本)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
アルミフレーム
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)
TRUSCO¥449税込¥4941セット(57本)当日出荷から翌々日出荷十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。材質鉄(三価クロメート)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字ピン強度区分A2-50相当
ナベ頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥279税込¥3071袋(20本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
バインド頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681缶(600本)3日以内出荷材料に対して接地面を大きくすることができるので、座面の陥没を防ぐ効果があります。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881缶(600本)3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781缶(1600本)3日以内出荷頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応