カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 十川ゴム(30)
- トヨタ(23)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- ニッサン(13)
- オーム電機(9)
- NSK(日本精工)(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- イスカル(7)
- カーメックス(7)
- SMC(6)
- 三木プーリ(6)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](6)
- ケナメタル(5)
- オーム電機[配線パーツ](5)
- 三菱ふそう(5)
- CKD(4)
- ミヅシマ工業(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「404-16」の検索結果
特価

ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(46個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571パック(62本)当日出荷から9日以内出荷SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(20本)当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10本)当日出荷から翌々日出荷六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681パック(540個)当日出荷から翌々日出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471パック(82個)当日出荷用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状トラス穴の形状十字穴
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(4本)当日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(45本)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(53本)当日出荷から翌々日出荷十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。材質鉄(三価クロメート)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字ピン強度区分A2-50相当
ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(12本)当日出荷から翌々日出荷六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷から翌々日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥279税込¥3071袋(20本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181缶(370本)3日以内出荷小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981缶(320本)3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481缶(430本)3日以内出荷頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781缶(430本)3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281缶(340本)3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応