カテゴリ
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ハンマーキャスター(109)
- BIGM(丸山製作所)(422)
- BULGIN(21)
- MAZDA(マツダ)(15)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(7)
- SMC(56)
- TRACO POWER(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- アックスブレーン(4)
- コノエ(3)
- スバル(4)
- タカチ電機工業(14)
- ツツミ工業(9)
- トップ工業(6)
- ニッサン(11)
- ホンダ(24)
- 三ツ星ベルト(3)
- 大阪魂(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「413s」の検索結果
特価
関連キーワード

ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
絶縁ソケット(6角) 差込角12.7
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
インパクト用ソケットセット
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット(13点)当日出荷使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO¥709税込¥7801個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781缶(370本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481缶(300本)3日以内出荷から5日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681缶(230本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら