カテゴリ
- 厨房用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(1)
許容荷重(daN)
- 60(1)
- 90.025(1)
取付高(mm)
- 88(1)
車輪タイプ
単輪(1)
車輪幅(mm)
- 25(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ハンマーキャスター(15)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ミドリ安全(10)
- CKD(9)
- スリーピース(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- コーセル(6)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- ナカバヤシ(5)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- 山崎実業(4)
- がまかつ Gamakatsu(4)
- ELPA(3)
- NSK(ナカニシ)(3)
- NOK(3)
- ブランドをもっと見る
「415g」の検索結果

シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥839税込¥9231袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
制御盤イージーフィルター難燃タイプ
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
吸上げ式スプレーガン
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。質量(g)415供給方式吸上式空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
ステンレスすし組バット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷魚肉などの調理済み食材の保管用に最適です。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
重力式スプレーガン
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。仕様重力式質量(g)415空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
超研削 ナイロン軸付ホイール
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット(5個)当日出荷から9日以内出荷ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布軸径(Φmm)6軸長(mm)40ブラシ長(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1057
PET製超耐寒小型容器
TRUSCO¥789税込¥8681袋(100個)当日出荷PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。耐熱温度(℃)-30~80