カテゴリ
- 切削工具(24)
- 物流用品(21)
- 作業工具(21)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 保管用品(10)
- 研磨材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 機構部品(7)
- オフィス家具(7)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(4)
- 安全保護具(4)
- 電気材料(3)
- 厨房用品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(70)
- 三木プーリ(3,130)
- KANA(片山チエン)(880)
- 大阪魂(608)
- エスコ(464)
- ノーブランド(441)
- Igus(イグス)(417)
- ハンマーキャスター(247)
- 清水製作所[継手](176)
- OSG(オーエスジー)(157)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157)
- SMC(151)
- RS PRO(145)
- MIWA(136)
- NSK(日本精工)(131)
- ホンダ(125)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(120)
- CKD(103)
- フジトク(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「41mm」の検索結果

コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
パーツケース(仕切なしタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷仕切板なし(フリータイプ)です。 フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。色クリア仕切数(個)なし材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
パーツケース(可動仕切タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
パーツケース(固定仕切タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷仕切板が固定しているタイプです。 フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)5仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
パーツケース(仕切なしタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。色クリアタイプポケットタイプ仕切りなし
六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(17件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥86税込¥951本当日出荷ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
F型ボール盤バイス
TRUSCO(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
トランク型工具箱 203X109X56
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。材質スチール質量(kg)0.4材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・幅(mm)203外寸法・高さ(mm)56外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)41有効内寸法・幅(mm)186
使い捨てアルミ容器
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(20枚)当日出荷アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。材質アルミ耐熱温度(℃)600適合フタなし
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(29本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
インパクト用ロングソケット(差込角19.0)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(50本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(50本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
電源タップ 2Pタイプ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。適合電気用品安全法(PSE)材質ABS、ユリア樹脂、差し込み部:ユリア樹脂色ホワイト高さ(mm)26奥行(mm)41定格電圧(V)125コンセント形状2P、ノーマルタイプ定格電流(A)15機能二重構造絶縁種別絶縁キャップシャッターほこりシャッター付きマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0寸法H'(mm)12.0ノズル幅(mm)41
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
O型フック ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ストリートエルボ(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
プレス製ウレタン自在車
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
ダブルヘッドノットタイ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
六角防振ゴム
TRUSCO(12件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ドリルねじラッパ(石膏ボード用)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(56本)当日出荷ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。用途石膏ボード+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法D(Φmm)8.0表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3