カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 物流用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 研磨材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 手袋(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(1,352)
  • 日東工業(57)
  • PROST's(48)
  • ミドリ安全(36)
  • オーハウス(30)
  • イマオコーポレーション(26)
  • ハンマーキャスター(24)
  • タカ印(ササガワ)(23)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
  • CKD(20)
  • THK(18)
  • NSK(日本精工)(16)
  • エスコ(15)
  • GDジャパン(14)
  • 大阪魂(13)
  • 山崎実業(12)
  • 土牛(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420g」の検索結果

関連キーワード
55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCO

    αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • スポットエアコンクリーナー 420ml TRUSCO

    スポットエアコンクリーナー 420ml

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。 アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。 アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。 工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。 弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。 逆さ噴射が可能です。
    用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄トラスコ品番244-0503容量(mL)420質量(g)420主成分アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤アズワン品番65-1969-45
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • モンキーレンチ TRUSCO

    モンキーレンチ

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
  • 子供用軍手(純綿・10双入) TRUSCO

    子供用軍手(純綿・10双入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1組(10双)
    当日出荷
    綿100%で肌にやさしい子供用軍手です。工場見学や職業体験での使用に最適です。
    用途職業体験などに。課外活動に。色生成全長(cm)18.5中指長(cm)6手のひらまわり(cm)16.5
  • シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO

    シャコ万力B(バーコ)型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
    用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
  • 緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO

    緩衝フォーム(カットシートタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(100枚)
    当日出荷
    柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
    用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
  • ラバーカップ TRUSCO

    ラバーカップ

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    排水菅・トイレのつまりを取り除きます。 洗面所・浴室・和式トイレ・台所の排水口のつまり取りに、強力な吸引力で頑固なつまりを解消します。いろいろな所で使えるマルチタイプです。
    用途排水管のつまり取り用材質頭:天然ゴム、柄:スチール鋼管
  • ハンドマグネット TRUSCO

    ハンドマグネット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
  • 女性用すべり止め手袋 TRUSCO

    女性用すべり止め手袋

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1双
    当日出荷
    女性向けサイズの軍手です。手の小さな男性にもお勧めです。薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め付仕様です。
    性別女性用
  • 溶接棒ホルダー300A TRUSCO

    溶接棒ホルダー300A

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300使用棒径(mm)1.6~6.0電線接続方法ネジ止
  • 48.6単クランプ メッキ TRUSCO

    48.6単クランプ メッキ

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
    用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
  • ロープスリング500Kg TRUSCO

    ロープスリング500Kg

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません
    用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
  • 防水ターポリンバッグ TRUSCO

    防水ターポリンバッグ

    TRUSCO
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
  • スタットボルト ネジ M20 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • ホーム刷毛 TRUSCO

    ホーム刷毛

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(10本)
    当日出荷
    日曜大工に最適です。 趣味の塗装に、手軽に使える刷毛です。
    用途油性、ニス用形状筋違種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色白色玉厚(mm)11
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • アングル式ナイロンキャスター TRUSCO

    アングル式ナイロンキャスター

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
  • マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO

    マジックテープ 縫製用A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
    用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
  • ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ

    TRUSCO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
  • ナイロンディスク TRUSCO

    ナイロンディスク

    TRUSCO
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
    用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
  • 疲労軽減クッション TRUSCO

    疲労軽減クッション

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    タマゴ型のウレタンフォームが点で身体を支えるため、体圧をバランスよく分散し、身体への負担を少なくします。くぼみの部分で空気の流れを作り、ムレ防止の効果があります。
    材質ポリエステル、ウレタンフォーム厚さ(mm)50高さ(mm)50
  • マジックテープ 縫製用B側 TRUSCO

    マジックテープ 縫製用B側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
    用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル厚さ(mm)2.5長さ(m)25
  • EPDM スポンジ角紐平型 TRUSCO

    EPDM スポンジ角紐平型

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
    用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
  • GPナイロンディスク (直接ねじ込み式) TRUSCO

    GPナイロンディスク (直接ねじ込み式)

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(5個)
    当日出荷
    ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。自生作用が大きいため、目づまりしません。
    用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(1個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • リーマポンチ TRUSCO

    リーマポンチ

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヨセポンチであわせた鉄板の穴を仮止めして角度を出したり検査を受ける時に使用します。
    材質/仕上S-45C焼入硬度HRC40
  • ソフトパワーディスクα (金属用) TRUSCO

    ソフトパワーディスクα (金属用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(5枚)
    当日出荷
    弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
    用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)厚さ(mm)8色ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500使用工具ディスクグラインダー
  • 除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプ TRUSCO

    除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプ

    TRUSCO
    ¥779税込¥857
    1個(100枚)
    当日出荷
    驚きの保水量で乾きにくいウエットワイパーです。 エタノール濃度58%の高濃度で、菌を強力に除菌します。 塩化ベンザルコニウム(界面活性剤)配合でウイルス対策にもおすすめです。 高級感あふれる絞りのある容器を採用しています。 詰替え用(JWB-58S)もございます。
    成分アルコールトラスコ品番351-9838材質レーヨン、PET不織布質量(g)420シートサイズ(mm)130×200商品タイプ本体効果除菌繰り返し・詰め替え対応
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(1個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • インパクト用ソケット(差込角19.0) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角19.0)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    差込角(mm)19.0ソケット形状6角
  • RoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入) TRUSCO

    RoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1組(10双)
    当日出荷
    RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。
    用途一般作業。厚さ(mm)1.5入数(双)10滑り止め効果すべり止め付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm TRUSCO

    耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
    用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)仕様ねじ込み式材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンピッチ1.75車輪幅(mm)25寸法(長さ)35特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • 六角棒レンチセット TRUSCO

    六角棒レンチセット

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(8本組)
    当日出荷
    各サイズが個別の袋に収納されているたえめ、細サイズが折れた時でも入れかえが可能です。 袋入り 両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
    トラスコ品番125-2771セット内容2.5、3、4、5、6、8、10、12mm形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)420タイプショート硬度HRC42~45組本数8先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 刈払機用チップソー 一般草刈り用 TRUSCO

    刈払機用チップソー 一般草刈り用

    TRUSCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1枚
    当日出荷
    一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
    用途一般草刈り用。材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)2.2JIS規格JIS B 9212