カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ハンマーキャスター(186)
  • BIGM(丸山製作所)(1,274)
  • MAZDA(マツダ)(160)
  • SMC(81)
  • IKO(日本トムソン)(75)
  • ホンダ(66)
  • 廣杉計器(65)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
  • 京セラ(59)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
  • コンサス(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • INAX(LIXIL)(23)
  • コノエ(22)
  • イトーキ(19)
  • ニッサン(18)
  • SWAGE-LINE(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420s」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリコーティングスプレー TRUSCO

    モリコーティングスプレー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(420mL)
    当日出荷
    高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。
    用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分二硫化モリブデン、樹脂トラスコ品番121-0327色灰黒色使用温度範囲-50~450℃容器420mlスプレー缶キャップガス抜き穴あり危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)99
  • モリタッピングスプレー TRUSCO

    モリタッピングスプレー

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
    用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8625形状スプレー色黒灰色タイプ塩素系使用温度範囲100℃以下キャップガス抜き穴あり適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)267
  • 絶縁ソケット(6角) 差込角12.7 TRUSCO

    絶縁ソケット(6角) 差込角12.7

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
    材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
  • アルミケース(スリムタイプ) TRUSCO

    アルミケース(スリムタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    軽量でボディがスリムです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
    付属品カギ2個、ショルダーベルト1本、収納ポケット1枚トラスコ品番416-2919材質芯材:合板質量(kg)1.95色シルバークッションなし外寸法・幅(mm)425外寸法・高さ(mm)68鍵鍵有外寸法・奥行(mm)305有効内寸法・奥行(mm)289有効内寸法・高さ(mm)56有効内寸法・幅(mm)409
  • TFP防錆スプレー TRUSCO

    TFP防錆スプレー

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
    用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。使用温度範囲(℃)-20~45主成分酸化ワックス防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
  • スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO

    スプレー用ロングノズル PP製

    TRUSCO(91件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    30cmのPP製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
  • スプレー用ロングノズル(ステンレス製) TRUSCO

    スプレー用ロングノズル(ステンレス製)

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    30cmのステンレス製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
  • 丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) TRUSCO

    丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(400個)
    当日出荷
    ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
  • 表示板(東・西・南・北) TRUSCO

    表示板(東・西・南・北)

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
    材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)縦(mm)420横(mm)420穴径(mm)4
  • 超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン TRUSCO

    超硬コーティングソリッドドリル 下穴サイズキャンペーン

    TRUSCO
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(1本)
    翌々日出荷
    マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)
  • トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭タッピングねじA型(SUS304相当) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶(270本)
    3日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-3 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶(210本)
    3日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶(270本)
    3日以内出荷
    頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(320本)
    3日以内出荷
    頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(260本)
    3日以内出荷
    小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1缶(310本)
    3日以内出荷
    1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1缶(260本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1缶(340本)
    3日以内出荷
    小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1缶(270本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1缶(270本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1缶(230本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿頭タッピングねじ ステンレス BRP型 TRUSCO

    皿頭タッピングねじ ステンレス BRP型

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック(430本)
    3日以内出荷
    先端にねじの無いガイド(G)部分がついたタッピングねじです。
    材質ステンレス(303、304、XM7等)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)M4呼び寸法d(mm)M4
  • トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1缶(310本)
    3日以内出荷
    1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    皿頭タッピングねじA型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1缶(270本)
    3日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    皿頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶(340本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1缶(260本)
    3日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラス頭タッピングねじA型(SUS410相当) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    トラス頭タッピングねじA型(SUS410相当) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1缶(320本)
    3日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールピン TRUSCO

    ロールピン

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶(320本)
    3日以内出荷
    バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールピン ステンレス TRUSCO

    ロールピン ステンレス

    TRUSCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1缶(320本)
    3日以内出荷
    バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。
    用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶(270本)
    3日以内出荷
    1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(340本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(270本)
    3日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(340本)
    3日以内出荷
    1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭タッピングねじ 2種ガイド付 BRP型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじ 2種ガイド付 BRP型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1缶(430本)
    3日以内出荷
    先端に差し込み用のガイドが付いたタッピングねじです。1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法G(mm)ガイド:5適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶(340本)
    3日以内出荷
    タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1缶(320本)
    3日以内出荷
    ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1缶(270本)
    3日以内出荷
    ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭タッピングねじB-0型(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1缶(340本)
    3日以内出荷
    1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    皿頭非円形低トルクタッピンねじ小頭(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1缶(400本)
    3日以内出荷
    頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応