カテゴリ
- 研磨材(7)
- 物流用品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- ホンダ(235)
- 黒田精工(192)
- SMC(118)
- トヨタ(52)
- エスコ(48)
- コノエ(43)
- ミドリ安全(41)
- MAZDA(マツダ)(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- イマオコーポレーション(22)
- 三ツ星ベルト(22)
- 和平フレイズ(18)
- 福井クラフト(15)
- CKD(14)
- 日本緑十字社(14)
- PROST's(14)
- KTC(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- ブランドをもっと見る
「440g」の検索結果

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ケーブルしばり紐
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻(100m)当日出荷しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)色黒包装形態ボビン巻特性耐候
一眼型セーフティグラス(透明)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷メガネ併用可能UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。規格ANSI規格品(Z87.1)、EN規格認定レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.2
ハイテナー用不織布カバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)用途カゴ車内の荷物の保護に。材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)長さ(mm)1550厚さ(mm)1mm以下色グレー
パイプリーマー(プラスチック管用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途プラスチック管用バリ取り。仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5刃数9全長(mm)85.2質量(g)440適合管12~66mm直径(mm)80
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
箱台車用キャスターゴム車75mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
インパクト用ソケット(差込角19.0)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)19.0適合OリングTO5036(対辺17~46mm)ソケット形状6角
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材形状半丸目の粗さ中目適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
六角ボルト全ねじ ドブ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(11本)当日出荷耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388
ウレタンソフトハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷硬度JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能です。用途各種機械の組立、金型の修理。床材やサイディング等の施工。コンクリート、ブロック、石材の施工、スチール物置、アングル家具などの組立てに。種類樹脂ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)ウレタン樹脂主な用途機械の組立・修理
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
バスタオル(白2枚入)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(2枚)当日出荷使い勝手の良い定番サイズのバスタオルです。 洗濯後も乾きやすく、薄すぎず程よい厚みがあります。トラスコ品番206-6007色白質量(g)440混率(%)綿100縦(mm)600横(mm)1200アズワン品番64-8434-06
遮熱保護具胸前掛
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷幅射熱より胴体を守ります。シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。トラスコ品番231-6188種別前掛材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼厚さ(mm)0.7色シルバーサイズフリー質量(g)440機能遮熱耐熱温度(℃)(素材)300総丈(cm)94下幅(cm)58胴回り(cm)580
板止めクランプ 直交 板厚12mmまで
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。用途単管向け板材固定用トラスコ品番856-6891材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ直交型品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
板止めクランプ 平行 板厚12mmまで
TRUSCO¥739税込¥8131個当日出荷単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。用途単管向け板材固定用トラスコ品番856-6892材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ平行型品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
ヘッド交換式ハンドル
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単です。 柄にカラーを施してあり、清掃区域を分けるゾーニング清掃に対応しています。 ヘッド交換式になっており、モップ、デッキブラシ、ドライワイパー、ワックスモップの4タイプが装着可能です。用途床面清掃用ワンタッチモップ。長さ(mm)1390質量(g)440材質(柄部)スチールパイプ横(mm)90繰り返し・詰め替え対応
サイザルディスク(中仕上げ用)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681箱(5枚)当日出荷シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)100適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
一般作業用マスク 個包装タイプ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381箱(100枚)当日出荷耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。 柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。 樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。 ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。用途一般作業用。PM2.5、微粒子、風邪対策。ホコリの多い作業現場。飛沫・飛散防止に。ほこり除けに。トラスコ品番207-4785質量(g)440縦(mm)90横(mm)175±5対象PM2.5、風邪細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
シューズカバー 使い捨てタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(20足)当日出荷靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。用途作業現場への汚れの侵入防止。材質塩化ビニール区分使い捨て質量(g)440タイプショート寸法(cm)35適合サイズ(cm)フリー2018年トラスコ掲載ページ6 0330
箱型アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
GP曲面ディスク アランダム(一般金属用)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(5個)当日出荷から翌々日出荷羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数4×18使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数4×18砥粒アランダム砥粒(A)適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど羽根の長さ(mm)25
タフロングEPDMテープ
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481箱(5個)当日出荷ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100適合材ステンレス・アルミ・木工
自立式差し込みポップケース
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷差し込み式なので、A5サイズの用紙が簡単に挟み込めます。用途展示会のディスプレイやオフィスの受付の案内表示、掲示板として。トラスコ品番161-2449材質塩化ビニール厚さ(mm)3色裏面 ホワイト質量(g)440取付方式差し込み式縦(mm)220横(mm)310表示内容A4横
防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。次世代足場対応品です。用途足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用仕様次世代足場用防音パネル取付クランプ兼用クランプ ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6875材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ単クランプ品名防音パネル用クランプ適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
ステンレス用 GPトップ(R)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(5枚)当日出荷ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)22
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581セット(50本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
使い捨てニトリル手袋TGエアー
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(100枚)当日出荷ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。精密作業に最適です。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。材質ニトリルゴム(NBR)入数(枚)100全長(cm)242018年トラスコ掲載ページ6 0659粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281セット(50本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候
超研削 ナイロン軸付ホイール
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット(5個)当日出荷から9日以内出荷ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布軸径(Φmm)6軸長(mm)40ブラシ長(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1057