カテゴリ

  • 物流用品(136)
  • 作業工具(63)
  • 保管用品(59)
  • 事務用品(23)
  • 機構部品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 研磨材(14)
  • 電気材料(11)
  • オフィス家具(11)
  • 清掃用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 測定用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全標識(7)
  • 建築金物(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 農具(6)
  • 安全用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 作業服(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(145)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,324)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(809)
  • エスコ(449)
  • コクヨ(374)
  • ParkerTAIYO(318)
  • Panasonic(パナソニック)(313)
  • コガネイ(310)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(303)
  • ノーブランド(293)
  • ユニット(237)
  • P・O・Pトレーディング(217)
  • CKD(187)
  • EBM(江部松商事)(179)
  • ホーザン(170)
  • LAMP(スガツネ工業)(136)
  • つくし工房(134)
  • 光(109)
  • 河村電器産業(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450mm」の検索結果

関連キーワード
453件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスハンドル450mm TRUSCO

    ステンレスハンドル450mm

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番256-4912質量(g)600使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ロングビットホルダー TRUSCO

    ロングビットホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
    トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
  • ステンレスデバイダー TRUSCO

    ステンレスデバイダー

    TRUSCO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    高さ(mm)215間口(mm)40使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 鉄パンチングメタル TRUSCO

    鉄パンチングメタル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450
  • ステンレスパンチングメタル TRUSCO

    ステンレスパンチングメタル

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(50本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 遮光・遮熱フィルム TRUSCO

    遮光・遮熱フィルム

    TRUSCO(60件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    当日出荷
    遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
    用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。材質塩化ビニール長さ(mm)2000厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO

    結束バンド(耐候性タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25本)
    当日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
  • ソフトクーラーBOX TRUSCO

    ソフトクーラーBOX

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
  • 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO

    段ボールケース 開封ガイド付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1枚
    当日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)1ライナーK6
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 段ボールケース TRUSCO

    段ボールケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフトタイプシングル2018年トラスコ掲載ページ6 1858ライナーK6
  • 粘着クリーンマット TRUSCO

    粘着クリーンマット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(30シート×20枚)
    当日出荷から翌日出荷
    汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
    材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
  • 工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCO

    工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55品名樹脂製ハネ径(Φmm)450穴径(Φmm)10羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
  • ゴミはさみ TRUSCO

    ゴミはさみ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
    材質スチール幅(mm)24厚さ(mm)0.9
  • カッターマット TRUSCO

    カッターマット

    TRUSCO
    ¥819~税込¥901~
    1枚
    当日出荷
    再生オレフィン樹脂を使用した環境に優しいカッターマットです。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷が施されています。
    用途カッターを使用する際に下に敷くカッターマットです。材質再生オレフィン系樹脂厚さ(mm)2繰り返し・詰め替え対応
  • 塗装用養生シート TRUSCO

    塗装用養生シート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
    用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。仕様手で切断可能材質ポリエチレン(HDPE)フィルム厚さ(mm)0.01色透明2018年トラスコ掲載ページ7 0252
  • 吸着ホワイトボードシート TRUSCO

    吸着ホワイトボードシート

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
    付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
  • 片手ハンマー TRUSCO

    片手ハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途鉄工作業
  • みかんネット TRUSCO

    みかんネット

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。
    用途乾燥させたい小物入れに。ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。果物をいれるのに。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)450
  • カラーポリ手提げ袋 TRUSCO

    カラーポリ手提げ袋

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ソフトタイプで手触りやわらかです。 厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。
    用途カタログ、書類の持ち運びに 部品の持ち運びに パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に種類手抜き袋入数(枚)20
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    網目50×50mm
  • 鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 平

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質合金工具鋼(SKS-8)
  • 粘着クリーンマット TRUSCO

    粘着クリーンマット

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚(30枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。 フレームがなくても使用可能です。 30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
    用途靴底の塵、埃の除去材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)1.6粘着剤水性アクリル乳酸
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ TRUSCO

    ホワイトボードペーパー(粘着剤付) シートタイプ

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。
    用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。厚さ(mm)0.2材質/仕上スチール、ハードコートフィルム色白繰り返し・詰め替え対応
  • カッティングマット TRUSCO

    カッティングマット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷
    カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
    材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂繰り返し・詰め替え対応
  • モンキーレンチ TRUSCO

    モンキーレンチ

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
    用途大工、内装、道路工事等。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼寸法C(mm)105.5
  • 防炎腕カバー TRUSCO

    防炎腕カバー

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
    用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)腕周り:400全長(mm)450サイズF特性防炎
  • テストハンマー TRUSCO

    テストハンマー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途機械機器や車輌の点検
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • パイプレンチ(強力型) TRUSCO

    パイプレンチ(強力型)

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    当日出荷
    強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • 結束バンド TRUSCO

    結束バンド

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
    用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2