カテゴリ

  • 作業工具(70)
  • 機構部品(42)
  • 切削工具(25)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 研磨材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 物流用品(8)
  • オフィス家具(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 農具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(65)
  • 三木プーリ(4,047)
  • SMC(1,535)
  • コノエ(854)
  • 大阪魂(789)
  • MAZDA(マツダ)(694)
  • KHK(小原歯車工業)(451)
  • AFAM(アファム)(376)
  • BIGM(丸山製作所)(316)
  • エスコ(312)
  • IKO(日本トムソン)(208)
  • ナベヤ(204)
  • 高田ベッド製作所(198)
  • イマオコーポレーション(174)
  • ニューストロング販売(173)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(163)
  • 岩田製作所(144)
  • ニッサン(122)
  • 協育歯車(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45c」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    229税込252
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
  • キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

    キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
  • S45C六角ナット TRUSCO

    S45C六角ナット

    TRUSCO
    599税込659
    1セット(32個)ほか
    当日出荷
    S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。
    材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427
  • まとめ買い キー材(S45C) TRUSCO

    まとめ買い キー材(S45C)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
  • 平行ピン(S45C) TRUSCO

    平行ピン(S45C)

    TRUSCO
    899税込989
    1パック(35本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
    用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。材質/仕上S45C(生)タイプA種種類平行ピンA種m6
  • ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    809税込890
    1パック(16個)ほか
    当日出荷
    用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)S45C種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
  • 平行ピン S45C 少量パック TRUSCO

    平行ピン S45C 少量パック

    TRUSCO
    289税込318
    1袋(10本)
    当日出荷
    脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
    用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール(S45C)
  • 内ねじ付平行ピン S45C TRUSCO

    内ねじ付平行ピン S45C

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1パック(130本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
    用途金型部品・機械部品などの位置決めに。ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。材質スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール呼径d(mm)5
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
  • キャスターペール 2輪 TRUSCO

    キャスターペール 2輪

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
    用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。オレンジ材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂種類キャスター付規格RoHS2
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
    用途オプション・補修用部品として。トラスコ品番528-4834適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)450品名冷風ダクト45cm内径(Φmm)110外径(Φmm)125
  • ポリカーボネート平板 クリア TRUSCO

    ポリカーボネート平板 クリア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。 衝撃強度に優れています。
    用途建築・産業・農業等の資材として。クリア
  • ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
  • プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO

    プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
    仕様組立の目安:1人10分付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”キャスタータイプ

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。移動に便利なキャスターが付いています。低床タイプで安定性に優れています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風など。床面の水拭き後およびワックス掛け後の乾燥用。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付仕様50Φナイロンキャスター付、3m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチールキャスター数4個使用期間(設計上の標準)10年
  • しめしめ45用クリップ TRUSCO

    しめしめ45用クリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(200個)
    当日出荷
    脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
    用途電気工事・配線等の結束作業。トラスコ品番381-8616材質ポリアセタール樹脂質量(g)66
  • マグネット標識 TRUSCO

    マグネット標識

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
    用途工事現場の安全喚起に。取付け方法マグネット材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚付) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚付)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付高さ(mm)700タイプ下棚付キャスターなし天板厚さ(mm)28
  • ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
  • 小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ TRUSCO

    小型結束機”しめしめ45[[R2]]”(白・黒シリーズ) クリップ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋(200個)
    当日出荷
    トラスコ品番213-00251袋入数(個)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • M2型軽中量棚 TRUSCO

    M2型軽中量棚

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    グレー棚ピッチ(mm)25
  • 小型携帯用結束バンドクリップ TRUSCO

    小型携帯用結束バンドクリップ

    TRUSCO
    569税込626
    1袋
    当日出荷
    脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
    用途電気工事・配線等の結束作業。材質ポリアセタール樹脂質量(g)33タイプ5連結タイプ
  • 昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450 TRUSCO

    昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
    用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。トラスコ品番464-4735ストローク(mm)250(テーブル)ホワイト高さ(mm)580~830テーブル高さ(mm)580~830最高高さ(mm)830車輪自在式(ストッパー付) (4個)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×450材質(天板)メラミン化粧最小高さ(mm)580高さ調節無段階調整昇降方式フリーロックガスシリンダ昇降ピッチ(mm)任意
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手 TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4829適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ用Y字継手
  • 銅管ブラシ用替ブラシセット TRUSCO

    銅管ブラシ用替ブラシセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
    用途TCPB-401用。トラスコ品番488-7701適合機種TCPB-401質量(g)20
  • L型クランプ TRUSCO

    L型クランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    用途木工・家具・鈑金種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
  • 縄切鎌 TRUSCO

    縄切鎌

    TRUSCO
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
    用途ロープや縄切りに。梱包開封作業に。刃長(mm)120刃幅(mm)27刃渡り(mm)110全長(mm)350トラスコ品番818-4362材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)、柄/ポプラ質量(g)60
  • エホマクランプ 木ハンドル TRUSCO

    エホマクランプ 木ハンドル

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
  • ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式オネジタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
  • 銅管ブラシ TRUSCO

    銅管ブラシ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
    トラスコ品番488-7697全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(1個)ほか
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(1個)ほか
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • 小径生爪 TRUSCO

    小径生爪

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1組(3個)
    当日出荷
    修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
    ピッチ(mm)1.5
  • ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド給油式メネジタイプ

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
  • 昇降スタンドSHSH型 TRUSCO

    昇降スタンドSHSH型

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    15日以内出荷
    作業者や作業用途に合わせて680~1000mmまで無段階に調整できます。チルト機能付(最大30度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用。
    用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。質量(kg)29トラスコ品番115-8230材質本体:スチール(粉体塗装)テーブル:ホワイトキャスター自在式(ストッパー付) 63mm(4個)材質(天板)メラミン化粧昇降方式足踏み式油圧シリンダ(スピンドル油ISO-VG22使用)昇降ピッチ(mm)任意足踏回数(回)39昇降範囲(mm)680~1000天板寸法(幅×奥行)(mm)450×450
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    修正削りが容易で、しかも適当な硬さをもっているS45C鋼を使用しています。また、生爪の際取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取付け歪が生じる原因などの点を充分考慮して綿密な加工を施しています。
    仕様豊和用トラスコ品番114-0701材質S45C質量(kg)2.78ピッチ1.5チャック寸法(inch)10高さC(mm)50
  • エキストラクター(ラセン型) TRUSCO

    エキストラクター(ラセン型)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C