カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 保管用品(13)
  • 清掃用品(11)
  • 物流用品(9)
  • オフィス家具(5)
  • 厨房用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(29)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(671)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(300)
  • エスコ(92)
  • ノーブランド(89)
  • 十川ゴム(72)
  • CKD(61)
  • コクヨ(52)
  • キャニオン(50)
  • EBM(江部松商事)(50)
  • コンサス(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • アズワン(41)
  • 福助工業(37)
  • キャンブロ(33)
  • NACHI(不二越)(32)
  • つくし工房(32)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • CONDOR(山崎産業)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「460mm」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mm TRUSCO

    ハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mm

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様完成品、折りたたみハンドルタイプトラスコ品番336-4020車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)884材質(ハンドル)スチール特性積み重ねて保管、騒音対策適合ストッパーH-100S、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    369税込406
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ドライワイパー TRUSCO

    ドライワイパー

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • タップハンドル TRUSCO

    タップハンドル

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
    用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • ドライワイパー用スペア TRUSCO

    ドライワイパー用スペア

    TRUSCO(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種別スペア材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • ヒッカケ棒 TRUSCO

    ヒッカケ棒

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
    用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
  • アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型 TRUSCO

    アルミ製踏台(脚カバー付き)TAF型

    TRUSCO(11件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    アルミ板厚が他社より厚く、安心感のある踏台です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
    用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。仕様脚カバー付材質アルミ合金シルバー踏ざん踏面幅(mm)75最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
  • アルミケース(片開き) シルバー TRUSCO

    アルミケース(片開き) シルバー

    TRUSCO(16件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
    付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚シルバー材質(本体)アルミ合金クッションなし鍵有
  • 本鋼製コンパス TRUSCO

    本鋼製コンパス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
    仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
  • 伸縮式クロスパーテーション TRUSCO

    伸縮式クロスパーテーション

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    室内のスペースに合わせて幅を調節できる簡易型のパーティションです。 幅は約460~1800mmの間で設置可能で、自由なレイアウトができます。
    用途ミーティングスペースの仕切りや、ちょっとした目隠しに。トラスコ品番207-7182セット内容連結パーツ、六角レンチ材質/仕上支柱:アルミ押出形材 アルマイト仕上、クロス:ポリエステル 防炎加工(「二」ラベル) 消臭加工、ベース:スチール メラミン焼付塗装、樹脂部(キャップ、パーツ):ABS樹脂質量(kg)7ホワイト高さ(mm)1529タイプ伸縮式奥行(mm)404間口(mm)462~1800
  • 鉄製タップハンドル TRUSCO

    鉄製タップハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
  • エコペール丸型蓋 TRUSCO

    エコペール丸型蓋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷
    循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
    材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸型ブルー
  • ファスナー付図面ケース TRUSCO

    ファスナー付図面ケース

    TRUSCO
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    透明度が高く図面がよく見えます。非塩ビ素材で軽量です。
    用途図面・書類の保護や保管に最適。トラスコ品番363-7240材質フィルム:ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.1寸法(mm)収納用紙:A3透明タイプA3規格A3縦(mm)340横(mm)460RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半透明PPペール丸型用フタ TRUSCO

    半透明PPペール丸型用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸型半透明規格RoHS2商品タイプフタ
  • ツールロール TRUSCO

    ツールロール

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
    用途電気工事及び各種修理工事にトラスコ品番275-6498幅(mm)460高さ(mm)320材質(本体)600Dポリエステル質量(g)250
  • 自由ほうきブルロン スペア TRUSCO

    自由ほうきブルロン スペア

    TRUSCO
    539税込593
    1個
    当日出荷
    2018年トラスコ掲載ページ9 0193繰り返し・詰め替え対応
  • 大判圧縮袋(バルブタイプ) TRUSCO

    大判圧縮袋(バルブタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷
    圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。バルブタイプのため、掃除機で簡単に吸引可能です。ウレタンやグラスウールなど場所を取る建築材料の運送用圧縮袋として。
    用途大型サイズの梱包袋として。厚さ(mm)0.065透明
  • ワンタッチドライワイパー TRUSCO

    ワンタッチドライワイパー

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    素早く水切りできる定番アイテムです。
    用途水切り用。仕様ワンタッチドライワイパー材質(甲)ABS樹脂材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • 安全ループ標準タイプ TRUSCO

    安全ループ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
    用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3自然長(mm)460最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700
  • 自由ほうき(パイプ柄)スペア TRUSCO

    自由ほうき(パイプ柄)スペア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。
    用途Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。材質柄:スチール、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、PET10%、馬毛10%高さ(mm)60繰り返し・詰め替え対応
  • 300Φ回転丸椅子 キャスター無 TRUSCO

    300Φ回転丸椅子 キャスター無

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1脚
    当日出荷
    座が回転するため、軽作業をするときに楽です。 ウレタンが厚いため、疲れにくくなっています。
    組立状態完成品座面高さ(mm)450座面径(Φmm)300全体幅(mm)460材質(座面)合板・ウレタン・張地:ビニールレザー張り材質(脚部)スチールパイプ(シルバー塗装)キャスターの有無なしスタッキング背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚トラスコ品番276-9336材質張地:ビニールレザー張り、座部:合板・ウレタン、脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)"幅(mm)460材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)質量(kg)2.4ブラック摘要キャスターなし種類丸椅子キャスターなし張地ビニールレザー張り本体質量(kg)2.4生産国中国座幅(mm)300座高(mm)450座奥行(mm)300座寸法×全高(mm)Φ300×450色(脚部)シルバー色(張地)ブラック
  • 帯鉄カッター TRUSCO

    帯鉄カッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
  • 導電性コンテナ”PZ型” TRUSCO

    導電性コンテナ”PZ型”

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でちり・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
    用途電子部品・基板などの輸送・保管。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下
  • ワーカーズボストンバッグ TRUSCO

    ワーカーズボストンバッグ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    着替えやシューズが収納出来るボストンバッグです。
    形状ボストンバッグ
  • コバンザメ マグネットパンチングパネル TRUSCO

    コバンザメ マグネットパンチングパネル

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。 パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
    用途工具の整理・管理トラスコ品番765-7838質量(kg)1.8吸着力(N)196最大積載量(kg)5角穴(mm)10(縦17列×横17列)
  • ロードカウンター TRUSCO

    ロードカウンター

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
    表示桁数5
  • 超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO

    超保冷クーラーBOX マグネットタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマグネットで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
    材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470奥行(mm)380有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)310
  • アルミ上枠付踏台(脚カバー付き)TAU型 TRUSCO

    アルミ上枠付踏台(脚カバー付き)TAU型

    TRUSCO(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    アルミ板厚が他社より厚く、耐久性のある上枠付踏台です。 上枠が作業時の安定感をアップさせ、安全対策に繋がります。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
    用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業・工場でのメンテナンス作業に。仕様脚カバー付材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)75最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)270天板寸法・奥行(mm)174
  • メカニックマット TRUSCO

    メカニックマット

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります。スリット入りできれいに折り畳め、作業にあわせて高さや広さの調整ができます。 EVA材を用いた薄くて軽くて、クッション性に富んだ作業用マットで、低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの膝立ちの作業等に最適です。 付属の面ファスナーを使用すれば折り畳んだ状態で固定でき、収納に便利です。
    材質EVA樹脂質量(g)900寸法(横×縦×厚さ)(mm)1150×460×30
  • デイバッグ TRUSCO

    デイバッグ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ハードな工具をしっかりと収納するタフネスバッグです。
    形状デイバッグ幅(mm)330高さ(mm)460奥行(mm)150
  • ガーデンレーキ 玉付き TRUSCO

    ガーデンレーキ 玉付き

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    頭部爪幅が調整でき、用途に合わせて使用いただけます。 爪先が玉付きで丸くなっているので、地面に引っ掛かり過ぎず効率よく作業出来ます。 手になじむ木柄仕様です。
    用途落ち葉やゴミ、植木の刈り込み後の収集・清掃作業に。トラスコ品番194-9023全長(mm)1650材質/仕上爪:スチール 柄:天然木質量(g)900爪長さ(mm)450爪数18アズワン品番64-8536-72先幅(mm)210~460
  • オイルサクションガンホース・ノズル付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース・ノズル付ガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    付属品ホース・ノズル付きトラスコ品番102-9893材質スチール寸法(mm)(出油口)12.8全長(mm)460質量(kg)1.24容量(mL)1000油槽径(Φmm)63危険物の類別非危険物
  • アルミケース TRUSCO

    アルミケース

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
  • プレス製台車 固定式 TRUSCO

    プレス製台車 固定式

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
    仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール
  • 自由ホウキ45 TRUSCO

    自由ホウキ45

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-1570種別自由ホウキヘッド幅(mm)460高さ(mm)170質量(g)165サイズ(mm)460×170×28繰り返し・詰め替え対応
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用 天棚受 M2型用 TRUSCO

    軽中量・中量ボルトレス棚用 天棚受 M2型用

    TRUSCO
    389税込428
    1本
    当日出荷
    ネオグレー
  • ツールロール(ポケット10個) TRUSCO

    ツールロール(ポケット10個)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できます。 工具を整理するためのポケットが10個付いています。
    用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3260セット内容ショルダーベルト幅(mm)460高さ(mm)320材質(本体)600Dポリエステル質量(g)130