カテゴリ
- 物流用品(18)
- 保管用品(15)
- 溶接用品(15)
- 清掃用品(11)
- 電気材料(6)
- 測定用品(4)
- 作業工具(4)
- オフィス家具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(55)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(672)
- オカムラ(岡村製作所)(656)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(300)
- ノーブランド(94)
- 日東工業(81)
- エスコ(76)
- 十川ゴム(72)
- CKD(71)
- EBM(江部松商事)(65)
- コクヨ(49)
- 福助工業(47)
- PROST's(46)
- コンサス(45)
- TKG(33)
- StarTech.com(31)
- NTN(エヌティーエヌ)(30)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- パール金属(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「480mm」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ファスナー付図面ケース
TRUSCO(13件のレビュー)¥919税込¥1,0111枚当日出荷透明度が高く図面がよく見えます。 非塩ビ素材で軽量です。用途図面・書類の保護や保管に最適。材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.1色透明
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
スパッタシート ベーシック両面
TRUSCO(7件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781枚当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
半透明PPペール丸型
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸型色半透明規格RoHS2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体食品衛生法適合
プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
スパッタシート アルファー
TRUSCO(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781枚当日出荷平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号ハトメ内径(mm)12
スポットエアコン用保管カバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。 使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。用途スポットエアコンの保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3104材質シルバーオックス(薄手生地使用)色シルバー質量(g)200タイプカバー品名保管カバー寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400
バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(100枚)当日出荷バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ色乳白
折りたたみキャリーカート
TRUSCO(16件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ
エコペール丸型45L
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。トラスコ品番176-0149質量(kg)1.7色ブルー容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×480
マイクロクロス
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(30枚)当日出荷Pタイルなどのハードフロアに使えるスタンダードタイプ、砂、ホコリをクロス全面でしっかり捕らえます。用途Pタイルなどのハードフロアの除じん清掃。材質ポリエチレン(PE)・PET縦(mm)200
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
DA型エコキャップ再生コンテナ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。 フタをしても積み重ねができます。材質ポリプロピレンフタなし適合カード差し-コンテナ種類ベタ目スタッキング可
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から翌日出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
スパッタシートスーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781枚当日出荷ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。 火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。 火花・ノロをはじくタイプです。 ノンアスベストの安全な製品です。用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。 耐熱カーテン、高温バルブカバー材。厚さ(mm)0.38材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
防災反射テープ(伸縮タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKキャリーケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷段積み使用ができるプロ作業者向けのボックス型ケース各種です。 耐久性&耐水性の高いクリスタルプロテクションPVD生地を使用しています。 現場に応じて必要なものだけチョイスできます。 電動工具などの大型サイズケースを収納できる大容量タイプで設計をしています。用途建設現場・土木作業などで使用する大容量ケースとして。 必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。トラスコ品番116-4232材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)440質量(kg)4容量55L高さ(mm)480タイプキャリータイプ奥行(mm)320耐荷重約25kg内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×380
プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷A3ファイルが収納できる大型・軽量のボックス型リュックです。 ナイロン生地にマジックプロテクション加工を施した、軽量で強靭なリュックです。 靴なども収納できる大容量の前面ポケットを付けています。 PCやタブレットも安心して収納できるクッション付ポケットがあります。 サイドポケット付です。ショルダーベルトの調整が可能です。 雨の日も安心のレインカバーが底面に入っています。 長時間背負っても疲れにくい、登山仕様のショルダーベルトを採用しています。用途建設現場・土木作業などで使用するビジネスリュックとして。出張作業用のカバンとして。トラスコ品番819-1369質量(kg)0.9色ブラック材質(本体)ナイロン(マジックプロテクション加工)容量(L)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×480×140ポケット数内7個、外3個外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)480
スパッタシート プラチナ
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781枚当日出荷受けた火花を付着させるタイプ。スパッタシートの生地としては、これまでにない朱子織りを採り入れたため従来品の平織り、杉綾織りに比較して織り目が小さく引張り強度は大きくなっています。シリカ・ガラス繊維と異なり軽く、折り曲げ擦れに強く、皮膚への影響(かゆみ等)も少ない。従来の耐炎化繊維の織物タイプと比較して、性能は全面的に優れているだけでなく、価格も安価であるため、非常に使い易い製品です。用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン厚さ(mm)1.3混率(%)(R)パイロン繊維織物100(耐炎化繊維)ハトメ内径(mm)12
UVブラック土のう
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷耐候性に優れたブラック土のうです。耐候性は約2~3年程度です。用途長期間での常設土塁。災害対策用の備品として。仕様しぼりロープ付材質ポリエチレン(PE)色ブラック縦(mm)620横(mm)4802018年トラスコ掲載ページ9 1146
高強度ケーブルタイ
TRUSCO¥949税込¥1,0441袋(10本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
名札付き洗濯ネット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷名札付で区別しやすい洗濯ネットです。 内容物名を書き込めます。 メッシュ部分はハニカム構造で柔らかな素材です。 お持ちの衣類を優しく守り洗濯できます。用途寮、病院など、多人数の洗濯に。ほこり・汚れの付着をガードして。衣服を保護し、型崩れ防止、傷み防止。服の分類用に。材質ポリエステル
手摺(ディンプル加工付)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷すべりを防止するディンプル加工付きです。 簡単に取り付け可能です。用途浴室やトイレ等の水回りに。厚さ(mm)32材質/仕上アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂色アイボリー高さ(mm)78径(Φmm)32丸座径(Φmm)80
リリースタイ 標準型
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80
一斗缶用内袋5枚入
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381袋(5枚)当日出荷一斗缶やペール缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。トラスコ品番329-4706適合本体一斗缶材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.1色透明質量(g)275容量(L)25寸法(縦×横)(mm)600×480縦(mm)600横(mm)480質量(g/枚)55
腰巻識アクティブツールロール
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷腰巻式のベルトを使えば簡単な腰袋ツールケースとして使用できます。 肩や首にかけた状態で工具の出し入れができるので作業性に優れています。 動いても中の工具が落ちにくいカバー付です。 使用しない時はコンパクトにしまえるロールタイプです。 自転車の整備や出張用のツールケースとして最適です。用途電気工事および各種修理工事に。自転車の整備に。トラスコ品番819-5240材質ポリエステル幅(mm)265高さ(mm)480材質(本体)ポリエステル質量(g)300
ドンキーカート 折りたたみ式 ピン式固定車S付
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)仕様ブレーキ付適合(ストッパー)100NKBトラスコ品番414-4988材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無あり均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類ピン式固定車ストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定